絞り込み
機長(mm)
  • 438~1383
  • 394~1045(1)
  • 442~1121(1)
  • 450~1300(1)
  • 678~1976(1)
  • 771~2142(1)
  • 778~2668(2)
  • 784~2142(1)
  • 1011~2964(1)
  • 1090~3100(3)
  • 1100~3900(1)
  • 1118~3953(2)
  • 1126~3163(1)
  • 1320~3900(1)
  • 1348~3952(1)
  • 1420~4100(2)
  • 1458~5238(2)
  • 1468~4184(4)
  • 2000~4000(1)
ブランド
  • 太陽工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アコーディオンカーブコンベヤとは、曲線系のカーブコンベヤの中でもアコーディオンのように伸縮が可能なコンベヤのことを指します。作業ラインの大きさによってアコーディオンカーブコンベヤの長さを伸縮することで効率的な作業が可能です。曲げることも可能なので狭い場所でも使えるのがメリット。流通の現場などで使用されるものなので一般的に目にする機会は少ないですが、梱包や出荷といったラインや、トラックへの積み込み等の場面で多用されています。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
438~1383
778~2668(2)
1090~3100(3)
1118~3953(2)
1320~3900(1)
1348~3952(1)
1420~4100(2)
1458~5238(2)
1468~4184(4)
2000~4000(1)
タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン シングル 太陽工業タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン シングル太陽工業
46,980税込51,678
1台
10日以内出荷
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。機長(mm)438~1383ローラー幅(mm)500仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1217材質ローラー:スチール車輪:ゴム質量(kg)30許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン ダブル 太陽工業タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン ダブル太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。機長(mm)438~1383ローラー幅(mm)243(2列)仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1250材質ローラー:スチール車輪:ゴム質量(kg)30.1許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
アコーディオンカーブコンベヤ