絞り込み
機長(mm)
  • 240~3000
  • 50~2000(3)
  • 210~3000(7)
  • 220~3000(3)
  • 260~3000(7)
  • 270~3000(3)
  • 290~3000(4)
  • 300~2100(3)
  • 340~3000(4)
  • 360~3000(7)
  • 370~3000(3)
  • 500(3)
  • 500~3000(3)
  • 716~1976(8)
  • 1000(243)
  • 1074~2964(8)
  • 1432~3952(12)
  • 1500(275)
  • 2000(295)
  • 3000(136)
ローラー径(Φmm)
  • 38.1(1)
材質(ローラー部)
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • オークラ輸送機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1台
3日以内出荷
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~490適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型オークラ輸送機(3件のレビュー)
4,750税込5,225
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~620適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型オークラ輸送機
18,120税込19,932
1台
4日以内出荷
軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型オークラ輸送機
3,490税込3,839
1台
3日以内出荷
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~690機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000仕様【推奨脚】RSS・RSJ・RMS・ZRSS寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790ピッチ(mm)50・75・100シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2フレーム(mm)60×30×2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ローラーコンベヤ