絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「機長(mm)」から絞り込む

アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
オークラ輸送機¥19,880~税込¥21,868~1台3日以内出荷【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型
オークラ輸送機¥13,940税込¥15,3341台翌々日出荷樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):15寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)50~500mmサービス分類オーダー・加工
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷から11日以内出荷MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2868材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
伸縮コンベヤ用ストッパー
太陽工業¥9,098税込¥10,0081台21日以内出荷簡単着脱です。 後から追加可能です。 伸縮コンベヤ用。仕様●ホイール幅(mm):9●伸縮コンベヤ用のエンドストッパー●可倒式●原産国:日本●コード番号:336-1458アズワン品番67-5668-93
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)38材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2884材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)23.24ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
アルミローラーコンベヤ MA45A型
三鈴工機¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷から21日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
アルミローラーコンベア3M
アルミス¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
アルミローラーコンベア用スタンド
アルミス¥20,000税込¥22,0001箱(4個)翌々日出荷材質本体・レバー:アルミ合金・銅材質(ローラー部)アルミ寸法(cm)受パイプ:約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)
オークラ輸送機¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)アルミローラー幅(mm)360機幅(mm)430ローラーピッチ(mm)100機高(mm)684~993材質(フレーム)アルミ
300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥35,000税込¥38,5001台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.4ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)200(床置)
【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型
オークラ輸送機¥11,740税込¥12,9141台翌々日出荷くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100ボール(mm)Φ9.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)100~500mmサービス分類オーダー・加工
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kgローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1276
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1275
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。ピッチ(mm)(ローラー)75材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から8日以内出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)22.9材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2931材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5材質(フレーム)アルミローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2906材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2825材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2701材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)18.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2680材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.35ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2663材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
スチール製ローラコンベヤRB0820型 RB0820Xシリーズ
マキテック¥169,800~税込¥186,780~1台30日以内出荷軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格ベアリングを採用したローラで、高耐久のコンベヤです。軽荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR7642SB型2000LX R7642SBX2000Lシリーズ
マキテック¥38,980~税込¥42,878~1台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR7642SB型1500LX R7642SBX1500Lシリーズ
マキテック¥35,980~税込¥39,578~1台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR7642SB型1000LX R7642SBX1000Lシリーズ
マキテック¥21,980~税込¥24,178~1台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR7642N型2000LX R7642NX2000Lシリーズ
マキテック¥35,980~税込¥39,578~1台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR7642N型1500LX R7642NX1500Lシリーズ
マキテック¥27,980~税込¥30,778~1台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用