絞り込み
ローラー径(Φmm)
機長(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: スチール製


FA現場のお役立ち情報
433件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kgローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1240
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kgローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.82018年トラスコ掲載ページ8 1238
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1000ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)100肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)1302018年トラスコ掲載ページ8 1242
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T三鈴工機
15,980税込17,578
1台ほか
翌々日出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1237
スチールローラーコンベヤ TRUSCOスチールローラーコンベヤTRUSCO
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
ローラー幅(mm)600材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール
スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤースチールローラSRA5712型セントラルコンベヤー
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)57.2仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1259
スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812セントラルコンベヤー
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチールローラコンベヤMMR1906型 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型セントラルコンベヤー
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)19.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1256
スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620セントラルコンベヤー
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.22018年トラスコ掲載ページ8 1260
スチールローラコンベヤΦ60.5 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ60.5テラウチ(寺内製作所)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
スチールローラコンベヤΦ48.6 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ48.6テラウチ(寺内製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1246
スチールローラコンベヤΦ25.4 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ25.4テラウチ(寺内製作所)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1244
カウンタドライブローラコンベヤ マルヤス機械カウンタドライブローラコンベヤマルヤス機械
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)302仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6シャフト長さ(mm)331ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5
カウンタードライブコンベヤ マルヤス機械カウンタードライブコンベヤマルヤス機械
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)387材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150
スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業スチールローラコンベヤ Φ12太陽工業
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。
用途部品のダイレクト搬送にローラー径(Φmm)12材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)15肉厚(mm)1.0
スチール製フリーローラコンベヤ FR7620 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ FR7620セントラルコンベヤー
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ MMR1906セントラルコンベヤー
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト6パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。 回転が滑らかで静かなローラーです。 特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。 通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4
スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ。 フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 50mmピッチも標準化しています。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途超重荷重製品搬送ローラー径(Φmm)76材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T三鈴工機
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57タイプストレート肉厚(mm)2.1
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42.7タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷
機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)STK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)30(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)300
Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ42スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ42スチールローラコンベヤ太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ25スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ25スチールローラコンベヤ太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)25.4材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ太陽工業
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー幅(mm)300機長(mm)1000ローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)50
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製