絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,266)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,095)
  • BOSCH(ボッシュ)(717)
  • エスコ(549)
  • アルゴファイルジャパン(399)
  • Panasonic(パナソニック)(323)
  • 日東工器(317)
  • ミルウォーキーツール(311)
  • 日動工業(278)
  • 京セラインダストリアルツールズ(278)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(124)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • ミスターマイスター(121)
  • PROXXON(プロクソン)(103)
  • BLACK&DECKER(89)
  • IKURATOOLS(育良精機)(85)
  • 本多電子(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(839)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12,690件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • バッテリーBL1015 マキタ

    バッテリーBL1015

    マキタ(30件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル

    電ドラボールⅡ(ビット付き)

    ベッセル(7件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セットほか
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)5(入力/最大)バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280バッテリー容量(mAh)800質量(g)170(本体のみ)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147柄径(Φmm)45入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAh充電時間(分)60サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 電ドラボールプラス ベッセル

    電ドラボールプラス

    ベッセル(16件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
    用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)170付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147タイプ電動ドライバー軸長(mm)100柄径(Φmm)45刃先(+)2充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
  • 充電式ブロア(UB185) マキタ

    充電式ブロア(UB185)

    マキタ(34件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
    用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
  • リチウムイオンバッテリBL0715 マキタ

    リチウムイオンバッテリBL0715

    マキタ(29件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高容量1.5Ah 新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
    バッテリーリチウムイオン
  • 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE

    電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

    VOICE(51件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
    用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)最大3(電動)、耐久10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)1800質量(g)200付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(48件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(49件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
    付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • 15A延長コード TRUSCO

    15A延長コード

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
    用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
  • 急速充電器DC18RF マキタ

    急速充電器DC18RF

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
    長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
  • サンデーレインボー ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
    電源(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8全長(mm)125バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(54件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
    付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルセット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(25件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
  • 40Vmax バッテリ マキタ

    40Vmax バッテリ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
    適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
  • サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】

    ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
    用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工

    15A 1ツ口ソフト延長コード

    正和電工(72件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
    用途電動工具の延長コード色黄定格125V-15Aコンセント個数1ツ口電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C
  • リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタ

    リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー

    マキタ(44件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
    種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
  • 断線に強い延長コード ハート電機サービス

    断線に強い延長コード

    ハート電機サービス(6件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
    材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業(23件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋
    当日出荷
    一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
  • ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)

    ラバロン延長コード

    KOWA(宏和工業)(53件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
    仕様アース無し長さ(m)10コンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用電力(W)1500使用場所屋内
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(48件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンデーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
  • 高ワット用延長コード 正和電工

    高ワット用延長コード

    正和電工(31件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
    電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • FMC 延長コード CEコード フジマック

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K マキタ

    10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷
    電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
  • ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ

    ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
    用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)赤適応充電ドリル・インパクトドライバー
  • ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
  • 電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル

    電ドラボールⅡ(本体のみ)

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
  • トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール コードリール

    ハタヤリミテッド(61件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
    用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(20件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
    用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
  • 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS

    疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
    用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
...

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具