絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(39)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • エスコ(864)
  • BOSCH(ボッシュ)(742)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • 日東工器(324)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(134)
  • ミスターマイスター(134)
  • エクセン(127)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー ホーザン

    電動ドライバー

    ホーザン
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
  • PCBカッター ホーザン

    PCBカッター

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
    適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
  • バンドソー ホーザン

    バンドソー

    ホーザン(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
    用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド質量(kg)6周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)200×200電源コード(m)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285切断可能高さ(mm)最大75
  • ニップルビット ホーザン

    ニップルビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。
    適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15
  • ルーターミニ ホーザン

    ルーターミニ

    ホーザン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。
    付属品専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属トラスコ品番768-0929全長(mm)195タイプハイスピード周波数(Hz)50/60消費電力(W)20定格電圧(V)AC100グリップ径(Φmm)18(最小部)外径(Φmm)29定格時間(分)15標準ビットK-109-10チャック径(Φmm)2.35本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195回転速度16500min-1[r.p.m])変速あり
  • 卓上丸鋸盤 ホーザン

    卓上丸鋸盤

    ホーザン(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
    用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
  • プーリーリング ホーザン

    プーリーリング

    ホーザン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種K-100
  • 電動ニップルドライバー ホーザン

    電動ニップルドライバー

    ホーザン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
    仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
  • ベルト ホーザン

    ベルト

    ホーザン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番K-21/20用
  • 替刃セット ホーザン

    替刃セット

    ホーザン
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    仕様RoHS(8物質)/〇セット内容K-100-1/K-100-2/K-100-4
  • 電動ドライバー(本体のみ) ホーザン

    電動ドライバー(本体のみ)

    ホーザン
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    D-700の本体。
    定格電圧DC3.6V最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280質量(g)160ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)最大トルク(N・m)耐久(手動):10定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2
  • チャックハンドル ホーザン

    チャックハンドル

    ホーザン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    K-21-21 ドリルチャック(新仕様)用
    仕様K-21-21(新仕様)用適合機種K-21-21(新仕様)アズワン品番64-5105-17
  • タイミングギア ホーザン

    タイミングギア

    ホーザン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ネジ付適合機種K-210
  • タイミングベルト ホーザン

    タイミングベルト

    ホーザン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種K-210
  • ディスクカッターワッシャー ホーザン

    ディスクカッターワッシャー

    ホーザン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    仕様ネジ付適合機種K-210
  • 角度ガイド ホーザン

    角度ガイド

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合機種K-210
  • 集塵口キャップ ホーザン

    集塵口キャップ

    ホーザン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-111
  • クランプ ホーザン

    クランプ

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個(2個)
    当日出荷
    作業台に穴を開けずに本体を固定できます。
    適合機種K-111
  • ベルト ホーザン

    ベルト

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合品番K-100用
  • 卓上フライス盤兼ボール盤 ホーザン

    卓上フライス盤兼ボール盤

    ホーザン(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
    付属品ドリルチャック、クランプトラスコ品番810-7607質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)ベース寸法(mm)200×200定格時間(分)30チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦスライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
  • 2ピン変換アダプター ホーザン

    2ピン変換アダプター

    ホーザン(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
    トラスコ品番810-7230定格15A 125V
  • 平行ガイド ホーザン

    平行ガイド

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-111(新型用)
  • コレットチャック ホーザン

    コレットチャック

    ホーザン
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    仕様コレットカバー付適合機種K-280
  • 安全カバー ホーザン

    安全カバー

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様ネジ付適合機種K-280
  • 安全カバー ホーザン

    安全カバー

    ホーザン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様ネジ付適合機種K-210
  • 平行ガイド ホーザン

    平行ガイド

    ホーザン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-210
  • 安全カバー ホーザン

    安全カバー

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    アーム、足付
    仕様アーム、足付適合機種K-111
  • 角度ガイド ホーザン

    角度ガイド

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-111
  • ローラーガイドセット ホーザン

    ローラーガイドセット

    ホーザン
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-105
  • ドリルチャック ホーザン

    ドリルチャック

    ホーザン
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-21
  • 冷却ユニット ホーザン

    冷却ユニット

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合品番ダイヤモンドブレード用
  • コレットチャック ホーザン

    コレットチャック

    ホーザン
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    K-21にコレットチャックを装着することでチャックを含む芯ブレを0.04mmに抑えることができます。
    仕様(取り付け時の芯ブレ)0.04mm適合ドリル径(mm)1.0/1.5/2.0/2.4/3.0Φ(コレットはそれぞれ専用)
  • デスクドリル ホーザン

    デスクドリル

    ホーザン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
    質量(kg)4周波数(Hz)50/60消費電力(W)80定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm) 鉄工6電源コード(m)2定格時間(分)15
  • ツールホルダー ホーザン

    ツールホルダー

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    透明ポケット(1個)付
    適合機種SB-66外形寸法(幅W×奥行D)(mm)290×100入数1
  • 輪業用電動ドライバーセット ホーザン

    輪業用電動ドライバーセット

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    自転車整備作業の効率化をアシストする電動ドライバーセット。USB充電ケーブル 付
    質量(g)500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×50×100
  • ソケットアダプター ホーザン

    ソケットアダプター

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    電動ドライバーでソケットを使用可能に。
    適合機種D-700/D-700-1全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットセット ホーザン

    ソケットセット

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    電動ドライバー用ソケットセット。
    適合機種D-700/D-700-1寸法(mm)5.5/7/8/10全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
  • ドライバービット(No.2) ホーザン

    ドライバービット(No.2)

    ホーザン
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合機種D-700/D-700-1全長(mm)75サイズ(+)No.2差込角(mm)六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルセット(2本組)(新型用) ホーザン

    ハンドルセット(2本組)(新型用)

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-130(新型用)入数2本組

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具