絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,272)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,205)
- BOSCH(ボッシュ)(712)
- エスコ(545)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- ミルウォーキーツール(326)
- 日東工器(319)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- EARTH MAN(127)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(106)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

電動ドライバー
ホーザン¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
PCBカッター
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15質量(kg)2周波数(Hz)50/60適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569
ニップルビット
ホーザン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15
電動ニップルドライバー
ホーザン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
電動ドライバー(本体のみ)
ホーザン¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷D-700の本体。質量(g)160定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2
ルーターミニ
ホーザン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属付属品専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属トラスコ品番768-0929全長(mm)195タイプハイスピード周波数(Hz)50/60消費電力(W)20定格電圧(V)AC100グリップ径(Φmm)18(最小部)外径(Φmm)29定格時間(分)15標準ビットK-109-10チャック径(Φmm)2.35本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195回転速度16500min-1[r.p.m])変速あり
コレットチャック
ホーザン¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷K-21にコレットチャックを装着することでチャックを含む芯ブレを0.04mmに抑えることができます。仕様(取り付け時の芯ブレ)0.04mm適合ドリル径(mm)1.0/1.5/2.0/2.4/3.0Φ(コレットはそれぞれ専用)
卓上フライス盤兼ボール盤
ホーザン(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)消費電力(W)200電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mmチャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦベース寸法(mm)200×200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420定格時間(分)30付属品ドリルチャック、クランプ質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14トラスコ品番810-7607
輪業用電動ドライバーセット
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷自転車整備作業の効率化をアシストする電動ドライバーセット。USB充電ケーブル 付質量(g)500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×50×100
ソケットアダプター
ホーザン¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷電動ドライバーでソケットを使用可能に。適合機種D-700/D-700-1全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷電動ドライバー用ソケットセット。適合機種D-700/D-700-1寸法(mm)5.5/7/8/10全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
ドライバービット(No.2)
ホーザン¥599税込¥6591個翌日出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)75サイズ(+)No.2差込角(mm)六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ダウントランス
ホーザン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷CL-905のファンの回転数を落とし、作動音を静かにするための専用ダウントランスです。仕様陰圧(Pa):2.5タイプ降圧風量(m3/min)2.3寸法(cm)ダンパ開度:10騒音値(dB)ブース内:50換気回数(回/h)12