絞り込み
ブランド
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)
  • モノタロウ(39)
  • BOSCH(ボッシュ)(741)
  • EARTH MAN(132)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(116)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • エクセン(127)
  • エスコ(864)
  • オグラ(117)
  • ハタヤリミテッド(277)
  • マキタ(2,287)
  • ミスターマイスター(134)
  • ミルウォーキーツール(313)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • 修理(711)
  • 日動工業(290)
  • 日東工器(325)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 過負荷付漏電遮断器延長コード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    過負荷付漏電遮断器延長コード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
    質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
  • 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角切り刃物

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    丸穴を角穴へ拡張や修正などの手直しや仕様変更時に最適です。油圧フリーパンチにセットするだけでニブラのような自由に切り欠きや追い切りが出来ます。切断面がきれいな為、ヤスリによる仕上げ加工が少なく、スピーディな加工が可能です。騒音や振動、火花が出ません。
    用途切り欠き(追い切り)や丸い穴を角穴に拡張、修正する作業に。トラスコ品番402-4008適合機種MOP-1C、MOP-2G、MOP-H材質鉄適合穴(mm)パンチ:25x11穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(鉄)案内穴径(Φmm)36
  • 油圧フリーパンチ MOP2G MARVEL CORPORATION(マーベル)

    油圧フリーパンチ MOP2G

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘッド部が360度自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です。厚鋼104x3.2mmを一発開口できます。ポンプ一体型のホースレスタイプで、パンチ後にヘッド落下がありません。小型軽量型です
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工にトラスコ品番410-2005セット内容本体、厚鋼刃物6点(16~54)、大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース適合穴(mm)パンチ:21.8/27.3/34.1/42.7/48.7/60.5穴あけ能力(mm)最大:1.6(ステンレス)最大穴あけ能力(mm)3.2出力荷重(kN)73案内穴径(Φmm)小軸12mm以上、大軸21mm以上
  • 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    油圧フリーパンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    4日以内出荷
    刃物なしのセットです。ヘッド部が360度自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です。ポンプ一体型のホースレスタイプで、パンチ後にヘッド落下がありません。小型軽量型です
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工にトラスコ品番410-1927セット内容本体、大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース穴あけ能力(mm)最大:1.6(ステンレス)最大穴あけ能力(mm)3.2出力荷重(kN)73
  • 薄鋼電線管用セット 19-51 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    薄鋼電線管用セット 19-51

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    13日以内出荷
    【薄鋼電線管用】ヘッド部が360°自在に回転!。ホースレス ポンプ一体型のため作業効率アップ。ハンディタイプで小型、軽量!
    仕様●出力:73kN(7.4tonf)●サイズ:長さ356×幅66×高さ136mm●質量:2.6kg●タンク湯量:43cc●能力:最大板厚:3.2mm(鉄鋼SS400基準)/ ステンレス(SUS304)は最大板厚の1/2が限度アズワン品番67-0418-71

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具