絞り込み
ブランド
- 大同興業
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,399)
- マキタ(2,542)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,287)
- 日東工器(1,742)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,391)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(678)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- ブランドをもっと見る

L型クランプ
大同興業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷最大クランプ力3800N。_x000D_。重ねクランプ、特にT型プロファイルに最適。_x000D_。軽量。_x000D_。高速 - 従来のクランプより最大5倍高速。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。亜鉛ダイカスト製レバー、粉体塗装仕様。_x000D_。プラスチック製解除ボタン。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。広範囲を固定寸法(mm)スパン:250、アウトリーチ:120、クランプ深さスライディングブラケット:10、クランプ深さ固定ブラケット:60質量(kg)1.665レール(mm)22x10.5
L型クランプ
大同興業¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷張力最大5000N。_x000D_。弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。_x000D_。高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)_x000D_。スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。_x000D_。道具なしで交換できるプレッシャープレート。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。用途金属構造_x000D_。家具/大工作業_x000D_。内装作業_x000D_。DIY_x000D_。金属加工_x000D_。弾力性があり、力強い締め付け用_x000D_。場所を取らず、楽に締め付けるレール(mm)24.5x9.5
テーブル用クランプ
大同興業¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷張力最大3000N。_x000D_。BESSEYエクステンションTW28X用。_x000D_。-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。_x000D_。ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。_x000D_。高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)_x000D_。鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。クランピングツールのスペシャリストにより、確実に溶接します寸法(mm)スパン:160質量(kg)0.9ボルト(mm)28
エルコリーナ メディベンダー MB42P
大同興業¥1,398,000税込¥1,537,8001台4日以内出荷コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。トラスコ品番461-5387質量(kg)59出力(W)1100電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30
エルコリーナ メディベンダー ART070L
大同興業¥919,800税込¥1,011,7801台3日以内出荷鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。トラスコ品番461-5204質量(kg)23出力(W)900電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20
エルコリーナ ミニベンダー ART092
大同興業¥699,800税込¥769,7801個9日以内出荷鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。質量(kg)15出力(W)800電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])2.1使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16