絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,325)
  • マキタ(2,303)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(352)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸穴ダイス オグラ丸穴ダイスオグラ(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
N用丸穴ポンチ オグラN用丸穴ポンチオグラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー オグラ充電式ツライチカッター(18V)専用チップソーオグラ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)18トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5外径(mm)110穴径(mm)7
N用長穴ポンチ オグラN用長穴ポンチオグラ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mmオグラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2095適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)12×18
丸穴ポンチ オグラ丸穴ポンチオグラ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
長穴ポンチ オグラ長穴ポンチオグラ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mmオグラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2097適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
長穴ダイス オグラ長穴ダイスオグラ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ12mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ12mmオグラ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2069適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
コードレスチップソーカッター オグラコードレスチップソーカッターオグラ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
コードレスチップソーカッター用チップソーです。
トラスコ品番128-9227適合機種HSC-38BL厚さ(mm)1.2質量(g)124外径(Φmm)135
ワークスタンド オグラワークスタンドオグラ
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ15mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ15mmオグラ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2072適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mmオグラ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2071適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ11mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ11mmオグラ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2068適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
コードレス油圧パンチャー オグラコードレス油圧パンチャーオグラ
239,800税込263,780
1台
当日出荷
軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。
付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器形状丸穴/長穴質量(kg)10.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315モーター直流マグネットモーター最大奥行(mm)40最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
コードレス鉄筋カッター オグラコードレス鉄筋カッターオグラ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。 圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。 バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能 ※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)5.1(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13適合バッテリーBL1860B
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス8.5X17mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス8.5X17mmオグラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2091適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/N6150W/20/206W/206WDF/618/8618/18N/6150/86150/618UL、UC/620UV穴サイズ(mm)8.5×17
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス10X20mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス10X20mmオグラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2093適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
電動油圧パンチャー オグラ電動油圧パンチャーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド質量(kg)11.4モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325モーター電圧(V)単相100穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
コードレスツライチカッター オグラコードレスツライチカッターオグラ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
切断能力D10~D25(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148バッテリー電圧(V)36(max:40)
40Vコードレスパンチャー オグラ40Vコードレスパンチャーオグラ
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター外形寸法D(mm)423外形寸法W(mm)138外形寸法H(mm)345最大奥行(mm)50穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332740適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX18mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX18mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332730適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332690適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332670適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX12mm オグラ軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX12mmオグラ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合ダイス:5332630適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
チップソー オグラチップソーオグラ
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
適合機種HSC-41MX
コードレス鉄筋カッター オグラコードレス鉄筋カッターオグラ
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現 満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能 最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))
用途鉄筋の切断に切断能力(mm)13切断速度(秒)1.6
ポータブルベンダー オグラポータブルベンダーオグラ
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330曲げ角度範囲0~90°質量(kg)25.4付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)アーム長さ(mm)225本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁種別SD490対応モデル
電動油圧パンチャー オグラ電動油圧パンチャーオグラ
179,800税込197,780
1台
当日出荷
Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
最大奥行(mm)25電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710穴の形状丸穴/長穴セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップトラスコ品番779-6633長さ(mm)460幅(mm)115高さ(mm)295コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ13mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ13mmオグラ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2070適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
スライドストッパー オグラスライドストッパーオグラ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
適合機種HPC-156W、HPC-156WDF
縦長穴ダイスB オグラ縦長穴ダイスBオグラ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種「HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL」
縦長穴ポンチ オグラ縦長穴ポンチオグラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種「HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL」
丸穴ロングポンチ オグラ丸穴ロングポンチオグラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
コードレスパンチャー オグラコードレスパンチャーオグラ
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現。モータ部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工に最適です。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※への加工が同じ刃物で可能。「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。
付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、ブリップ、充電器DC18RF、バッテリBL1860B×1個質量(kg)11.3(バッテリBL1860B装着時)本体寸法(mm)424×129×325モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
首折れACパンチャー オグラ首折れACパンチャーオグラ
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ3.5秒※1で打ち抜き可能な驚異のスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2で狭小部での穴あけ加工に最適です。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業がスムーズに。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。
付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、ブリップ質量(kg)12.7本体寸法(mm)554×138×213モーター単相100V 1050W 50/60Hz 二重絶縁最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
コードレスパンチャー オグラコードレスパンチャーオグラ
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現。ヘッド部が90°まで可倒式※1の上、モータ部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工に最適です。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。マキタ18V仕様のため本体のみ特価です。※1位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。
付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、ブリップ質量(kg)12.7(バッテリBL1860B装着時)本体寸法(mm)429×138×336モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
HSC-38BL用直角切りアダプターセット オグラHSC-38BL用直角切りアダプターセットオグラ
51,980税込57,178
1セット
3日以内出荷
HSC-38BL専用オプションの直角切りアダプターです。鉄筋接手工事にも最適です。
適合機種HSC-38BL

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具