絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(9)
- 26(2)
- 36(2)
- その他(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(4)
- 4(1)
- 6(4)
- 18(1)
保証期間
- 3か月(1)
充電時間
- 1時間未満(1)
- 30分未満(4)
- 30~45分未満(3)
- 45~60分未満(1)
ブランド
- オグラ
- モノタロウ(8)
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(242)
- BOSCH(ボッシュ)(145)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ミルウォーキーツール(86)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- エスコ(45)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- BLACK&DECKER(40)
- EARTH MAN(39)
- アイリスオーヤマ(36)
- JTC(35)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- DEWALT(21)
- SHINANO(信濃機販)(20)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る

充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー
オグラ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5バッテリー電圧(V)18外径(mm)110穴径(mm)7
コードレスチップソーカッター
オグラ¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷コードレスチップソーカッター用チップソーです。トラスコ品番128-9227適合機種HSC-38BL厚さ(mm)1.2質量(g)124外径(Φmm)135
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から3日以内出荷D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。 圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。 バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能 ※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。質量(kg)5.1(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13適合バッテリーBL1860B
コードレス鉄筋カッター(本体のみ)
オグラ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。質量(kg)6.0(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16適合バッテリーBL4025
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD16コードレス鉄筋カッター。 D16 (SD390) 鉄筋を約2.6秒で切断可能。コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。満充電後の6.0Ahバッテリで、D16 (SD390) 鉄筋を最大連続290回、D13 (SD345) 鉄筋を連続最大420回切断可能。トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
HSC-38BL用直角切りアダプターセット
オグラ¥51,980税込¥57,1781セット3日以内出荷HSC-38BL専用オプションの直角切りアダプターです。鉄筋接手工事にも最適です。適合機種HSC-38BL
HSC-25BLN、25MX用直角切りアダプターセット
オグラ¥46,980税込¥51,6781セット3日以内出荷HSC-25BLN、25MX用オプションの直角切りアダプターです。鉄筋接手工事にも最適です。適合機種HSC-25BLN、HSC-25MX
コードレスパンチャー
オグラ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!。Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
コードレスパンチャー(セット品)
オグラ¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。付属品ポンチΦ18mm, ダイスSB18, グリップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 ・ 5), 商品ケースセット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース形状丸穴/長穴幅(mm)227全長(mm)485質量(kg)24(バッテリ含む)高さ(mm)441電圧(V)36 (40 max)入力容量310W作動方式複動式最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441バッテリーBL4025バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約28(冷却時間を除く)穴の形状丸穴/長穴使用充電器DC40RA最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ22/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
コードレスパンチャー(本体のみ)
オグラ¥409,800税込¥450,7801台3日以内出荷コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。付属品ポンチΦ18mm, ダイスSB18, グリップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 ・ 5), 商品ケース形状丸穴/長穴全長(mm)485質量(kg)24(バッテリ含む)高さ(mm)441電圧(V)36 (40 max)入力容量310W作動方式複動式最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441バッテリーBL4025バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約28(冷却時間を除く)穴の形状丸穴/長穴使用充電器DC40RA最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ22/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
40Vコードレス鉄筋カッター
オグラ¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む)最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4")切断速度D19(SD490):3.4秒
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷オグラならではの高い耐久性能を堅持しながら、D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を18Vで実現。 モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」 ボディを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D13 (SD345) 鉄筋を連続490回切断可能。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。付属品六角棒レンチ(3・4)、商品ケース質量(kg)5.1(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D13本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97モーター直流ブラシレスモーターバッテリー型式:BL1860Bバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間3ヶ月充電器形名DC18RF切断速度(秒)約1.6
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。付属品商品ケース、BL4025バッテリ×2、DC40RA充電器、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)6.0(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×285×103バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16充電時間(分)約28適合バッテリーBL4025
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷従来型18Vバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2.0秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続300回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)5.8(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×281×103バッテリー電圧(V)18最大切断能力SD390相当品 560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16適合バッテリーBL1860B
コードレスチップソーカッター
オグラ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。 質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。 直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。用途鉄筋切断に。付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケーストラスコ品番364-9480切断能力(mm)SD390/SD490バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D16向け18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2秒で切断 D16向け40Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断用途鉄筋の切断にトラスコ品番457-6270切断能力(mm)16バッテリー電圧(V)18切断速度(秒)2
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から3日以内出荷モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現 満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能 最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))用途鉄筋の切断に切断能力(mm)13切断速度(秒)1.6
コードレスツライチカッター
オグラ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回質量(kg)6.0 (バッテリ含む)バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)本体外形寸法(mm)515×170×148バッテリー電圧(V)18最大切断能力鉄筋径D38 (SD490)使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。 D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。モーター直流ブラシレス本体外形寸法(mm)387×301×132切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))切断速度(秒)約4.5
電動油圧パンチャー
オグラ¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷軟鋼Φ20/厚さ9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャーです。用途アングル・溝形鋼の穴あけにトラスコ品番681-4147セット内容電池パック(BL4025)材質鉄・ステンレス充電時間バッテリー:約28分(冷却時間を除く)