カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体(11)
- 充電工具 本体(1)
- 電動工具・充電工具アクセサリー(7)
- 電動工具修理サービス(1)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
サービス分類
電動工具 :「BOSH GSB 21-2RE」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

キーレス振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.85電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)920回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)首径(mm)Φ43寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)コード長さ(m)4穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617000525チャック把握範囲(Φmm)1.5~13アズワン品番65-2012-93穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~3250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69打撃数(min-1[回/分])0~48500コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16振動数(min-1)0~47000カーボンブラシ呼び番号2609120645チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(28件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。用途コンクリート・金属・木材の穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース質量(kg)1.7(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)720打撃数(min-1[回/分])0~49600コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30全負荷電流(A)7.5穴あけ能力(mm) コンクリート18
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~2600首径(mm)43打撃数(min-1[回/分])0~41600コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125チャック把握範囲(Φmm)1~10外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185消費電力(入力)(W)450
136インレイGSB21-2
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSB21-2RE大きさ(インレイ)フル
振動ドリル
マキタ(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース全長(mm)296質量(kg)1.9電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1[回/分])0~48000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16カーボンブラシ呼び番号75
震動ドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7719質量(kg)1.8電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~44800コード長さ(m)2チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)
振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.6電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-1301VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート13電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600打撃数(min-1)0~46800
充電式震動ドライバドリル
マキタ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.3(バッテリ含む)仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)225ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90締付け力21段階充電時間(分)22
振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25全負荷電流(A)5.6穴あけ能力(mm) コンクリート16無負荷打撃数(min-1)0~46400アズワン品番65-0294-50
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
電気ドリル
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ用途鉄・木材等への穴あけセット内容本体、チャックハンドル電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609160125
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番378-4975セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])0~2600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65打撃数(min-1[回/分])0~41600コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート10カーボンブラシ呼び番号2609160125チャック把握範囲(Φmm)1~10最小スミヨセ寸法(mm)28アズワン品番65-2012-91
マルチツール
マキタ(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461