カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体(1)
- 充電工具 本体(1)
- 電動工具・充電工具アクセサリー(1)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
電動工具 :「td111」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。バッテリー電圧(V)10.8(スライド)最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
超硬ドリル Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥4,998税込¥5,4981本当日出荷超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。