絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 22
- 5(7)
- 6(8)
- 6.4(4)
- 7(6)
- 7.9(4)
- 8(47)
- 9(8)
- 9.5(6)
- 10(40)
- 11(5)
- 12(22)
- 12.7(3)
- 13(12)
- 14(13)
- 15(7)
- 16(15)
- 18(14)
- 20(8)
- 24(4)
- 使用ロープ径(mm)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(7)
- スリーエッチ(2)
- エスコ(1)
使用荷重(t)
- 0.4(2)
- 0.78(4)
- 0.95(1)
- 4(3)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(3)
- 樹脂(4)
車輪径(Φmm)
- 90(6)
- 100(1)
- 200(3)
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
8(47)
9(8)
10(40)
12(22)
13(12)
14(13)
16(15)
18(14)
20(8)
22
使用ロープ径(mm)をもっと見る

強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ(19件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台ほか当日出荷から6日以内出荷強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
固定ブロックBT型(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
ボックス滑車(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
強力型滑車二車スナッチ オーフ型
スリーエッチ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状オーフ型
ボックス滑車(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
固定ブロックBT型(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)90寸法L(mm)166使用荷重(kg)400溝幅(mm)22寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)30寸法C(mm)94使用ロープ径(mm)22使用軸受ベアリング(#6203ZZ)車幅(mm)28
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)90使用荷重(kg)400溝幅(mm)22寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法B(mm)94寸法C(mm)3使用ロープ径(mm)22使用軸受ベアリング(#6203ZZ)車幅(mm)28