絞り込み
使用ロープ径(mm)
  • 8
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.4(4)
  • 7(6)
  • 7.9(4)
  • 9(8)
  • 9.5(6)
  • 10(40)
  • 11(5)
  • 12(22)
  • 12.7(3)
  • 13(12)
  • 14(13)
  • 15(7)
  • 16(15)
  • 18(14)
  • 20(8)
  • 22(10)
  • 24(4)
ブランド
  • エスコ(13)
  • AIOULE(ふじわら)(11)
  • スリーエッチ(10)
  • TRUSCO(5)
  • 水本機械製作所(3)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • ハイロジック(1)
使用荷重(t)
  • 0.03(1)
  • 0.05(4)
  • 0.1(2)
  • 0.125(17)
  • 0.127464527(4)
  • 0.15(4)
  • 0.25(4)
  • 0.299796567(3)
  • 0.5(3)
  • 0.619987457(1)
  • 0.62(1)
  • 1(1)
  • 1.800003059(1)
材質
  • スチール(24)
  • ステンレス(21)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
車輪径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 39(2)
  • 40(4)
  • 50(28)
  • 75(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
8
9(8)
10(40)
12(22)
13(12)
14(13)
16(15)
18(14)
20(8)
22(10)
使用ロープ径(mm)をもっと見る
  • クランプ滑車 スリーエッチ

    クランプ滑車

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
    トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCO

    シンプル型滑車 シャックル式

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
  • ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様(シーブレシオ)20タイプ溝付き
  • 固定滑車(横型) 横型 TRUSCO

    固定滑車(横型) 横型

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8938材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-40軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
  • 鉄ブルック(滑車) 回転型 ハイロジック

    鉄ブルック(滑車) 回転型

    ハイロジック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    滑車・ブルックシリーズ
    適合ワイヤ径(Φmm)8以下取付穴径(Φmm)9
  • 固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ

    固定ブロック(タテ型1車)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型でコンパクトなデザインです。
    材質使用軸受ベアリング
  • 固定滑車 縦型 TRUSCO

    固定滑車 縦型

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
  • ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロープシーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
    材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm

    AIOULE(ふじわら)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)

    AIOULE(ふじわら)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • 固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)

    滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm

    AIOULE(ふじわら)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定滑車 横型 TRUSCO

    固定滑車 横型

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8937材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-39軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
  • 固定滑車(縦型) 縦型 TRUSCO

    固定滑車(縦型) 縦型

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8944材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-80軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
  • シンプルスナッチ用シーブ スリーエッチ

    シンプルスナッチ用シーブ

    スリーエッチ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シンプルスナッチ用の交換部材です。
    シャフト径(Φmm)10
  • 固定滑車たて型二車 スリーエッチ

    固定滑車たて型二車

    スリーエッチ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
  • 固定滑車 たて型分離式 スリーエッチ

    固定滑車 たて型分離式

    スリーエッチ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
    用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
  • プーリーシャックル(合成樹脂車) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(合成樹脂車)

    AIOULE(ふじわら)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
  • 固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
    溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HS-1材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】メタル
  • 横型固定滑車(1車/メタル) エスコ

    横型固定滑車(1車/メタル)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    4日以内出荷
    プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとしてエスコ品番EA987HL-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)95寸法A(mm)32寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法B(mm)56寸法C(mm)27寸法G(mm)9取付穴径(Φmm)4.2材質(軸受)メタル
  • 50mm/250kg 滑 車(フック付) エスコ

    50mm/250kg 滑 車(フック付)

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。
    エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
  • ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性
  • サンマ滑車 大洋製器工業

    サンマ滑車

    大洋製器工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ブッシュ入り
    安全率4倍
  • 強力型滑車[2車] エスコ

    強力型滑車[2車]

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様ベケット付材質スチール
  • 強力型滑車二車スナッチ オーフ型 スリーエッチ

    強力型滑車二車スナッチ オーフ型

    スリーエッチ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状オーフ型
  • 強力型滑車一車スナッチ オーフ型 スリーエッチ

    強力型滑車一車スナッチ オーフ型

    スリーエッチ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    強力、堅牢な滑車です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質スチール使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1頭部形状オーフ型車数1
  • 固定滑車たて型二車(ベアリング入り) スリーエッチ

    固定滑車たて型二車(ベアリング入り)

    スリーエッチ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7408材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
  • ステンレス固定滑車 たて型二車 スリーエッチ

    ステンレス固定滑車 たて型二車

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2
  • 固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車 50mm

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    4点で壁、天井などに固定できます。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリーシャックル(合成樹脂車ベアリング入) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(合成樹脂車ベアリング入)

    AIOULE(ふじわら)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • プーリーシャックル(ステンレス車ベアリング入) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(ステンレス車ベアリング入)

    AIOULE(ふじわら)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入) エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング
  • 固定ブロック タテ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
    材質鉄(ユニクロ)質量(g)320溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用軸受ベアリング(#626ZZ)車幅(mm)13H(mm)63
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HS-6材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】ベアリング
  • 50x10mm シーブ(ベアリング入) エスコ

    50x10mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HR-22材質ステンレス穴径(Φmm)10寸法C(mm)16寸法G(mm)9
  • 50x10mm シーブ エスコ

    50x10mm シーブ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HR-21材質ステンレス穴径(Φmm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
  • 50x10mm シーブ(ベアリング入) エスコ

    50x10mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HR-11材質穴径(Φmm)10寸法B(mm)9(ベアリング6200ZZ)寸法C(mm)18寸法G(mm)9
滑車
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
滑車 使用ロープ径:8mm 【通販モノタロウ】 ワイヤー・スリング・吊具・バランサー