絞り込み
使用ロープ径(mm)
  • 8(26)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 13(9)
  • 14(3)
ブランド
  • スリーエッチ(26)
  • AIOULE(ふじわら)(19)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(5)
  • ハイロジック(3)
使用荷重(t)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.125(20)
  • 0.127464527(4)
  • 0.15(6)
  • 0.17(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(19)
  • 0.26(4)
  • 0.3(5)
  • 0.5(1)
  • 0.675(1)
材質
  • スチール(24)
  • ステンレス(25)
  • 樹脂(5)
  • 鋳鉄(3)
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 18(3)
  • 25(12)
  • 30(6)
  • 32(5)
  • 37.7(2)
  • 38(4)
  • 39(2)
  • 40(4)
  • 44(3)
  • 60(10)
  • 75(47)
  • 90(16)
  • 100(32)
  • 102(3)
  • 125(13)
  • 150(11)
  • 175(8)
  • 200(10)
  • 250(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
8(26)
9.5(1)
10(3)
12(4)
13(9)
14(3)
  • 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ

    固定滑車たて型一体型

    スリーエッチ(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫な標準タイプ
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • クランプ滑車 スリーエッチ

    クランプ滑車

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
    トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • 固定滑車よこ型 スリーエッチ

    固定滑車よこ型

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • セミブルック(滑車) ハイロジック

    セミブルック(滑車)

    ハイロジック(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    滑車・ブルックシリーズ
  • シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCO

    シンプル型滑車 シャックル式

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
  • シンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプルスナッチ フック型ベアリング入

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小型で持ち運びが容易。
    仕様フック型ベアリング入
  • シンプルヤーディング フック型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプルヤーディング フック型ベアリング入

    スリーエッチ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    小型で持ち運びが容易。
  • 固定滑車戸車型 スリーエッチ

    固定滑車戸車型

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • 固定滑車(横型) 横型 TRUSCO

    固定滑車(横型) 横型

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8938材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-40軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
  • 鉄ブルック(滑車) 回転型 ハイロジック

    鉄ブルック(滑車) 回転型

    ハイロジック(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    滑車・ブルックシリーズ
    適合ワイヤ径(Φmm)8以下取付穴径(Φmm)9
  • 固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ

    固定ブロック(タテ型1車)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型でコンパクトなデザインです。
    材質使用軸受ベアリング
  • 固定滑車 縦型 TRUSCO

    固定滑車 縦型

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
  • 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックBT型(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
  • プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)

    AIOULE(ふじわら)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • 50mm ステンレス滑車 エスコ

    50mm ステンレス滑車

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA987HE-50材質SUS304全長(mm)130質量(g)400
  • 固定滑車 横型 TRUSCO

    固定滑車 横型

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8937材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-39軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
  • 固定滑車(縦型) 縦型 TRUSCO

    固定滑車(縦型) 縦型

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルで安価な固定滑車です。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8944材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-80軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
  • ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)

    ボックス滑車(MCナイロン車)

    AIOULE(ふじわら)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
  • 固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • シンプルスナッチ用シーブ スリーエッチ

    シンプルスナッチ用シーブ

    スリーエッチ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シンプルスナッチ用の交換部材です。
    シャフト径(Φmm)10
  • シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入

    スリーエッチ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    小型で持ち運びが容易。
    質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
  • 鉄ブルック(滑車) 固定型 ハイロジック

    鉄ブルック(滑車) 固定型

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    滑車・ブルックシリーズ
  • 固定滑車たて型二車 スリーエッチ

    固定滑車たて型二車

    スリーエッチ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
  • 固定滑車 たて型分離式 スリーエッチ

    固定滑車 たて型分離式

    スリーエッチ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
    用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
  • プーリーシャックル(合成樹脂車) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(合成樹脂車)

    AIOULE(ふじわら)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • 固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
    溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HS-1材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】メタル
  • 50mm 滑 車(ステンレス製/2車) エスコ

    50mm 滑 車(ステンレス製/2車)

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987HE-50A材質SUS304全長(mm)130質量(g)700
  • 50mm/250kg 滑 車(フック付) エスコ

    50mm/250kg 滑 車(フック付)

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。
    エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
  • シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入

    スリーエッチ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型で持ち運びが容易。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
  • シンプルスナッチ オーフ型 スリーエッチ

    シンプルスナッチ オーフ型

    スリーエッチ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    小型で持ち運びが容易。
  • シンプルヤーディング ベアリング入 スリーエッチ

    シンプルヤーディング ベアリング入

    スリーエッチ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング入り。頭部は、シャックル形状になっています。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業に。本体スチール頭部炭素鋼
  • シンプルスナッチ スリーエッチ

    シンプルスナッチ

    スリーエッチ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    小型、軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空間を有効に活用可能。シーブ網道のRが小さく小型ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。
    用途ワイヤー、ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に使用します。使用荷重(kg)250本体スチール車径(mm)50車溝幅(mm)9頭部炭素鋼
  • 固定式スイベル滑車 スリーエッチ

    固定式スイベル滑車

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    壁面や天井の取り付け、重量物の昇降やロープガイド等様々な用途でご使用いただけます。台座と滑車が分離できるのでワイヤーロープの出し入れが容易にできます。
    使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称メタル車径(mm)50
  • 固定式スイベル滑車用ボディー部 スリーエッチ

    固定式スイベル滑車用ボディー部

    スリーエッチ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    固定式スイベル滑車FS50用ボディー部のみです。軸受部がベアリング入りでスムーズです。
    使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称ベアリング車径(mm)50
  • サンマブロック スリーエッチ

    サンマブロック

    スリーエッチ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    サビにくく強力です。
    用途漁業など。トラスコ品番128-0705材質SUS304基本使用荷重(t)500使用荷重(kg)500頭部形状シャックル型車径(mm)50使用ロープ径(mm)12
  • 固定滑車たて型二車(ベアリング入り) スリーエッチ

    固定滑車たて型二車(ベアリング入り)

    スリーエッチ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。ベアリング入りですので回転がスムーズです。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7408材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
  • ステンレス固定滑車 たて型二車 スリーエッチ

    ステンレス固定滑車 たて型二車

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2
  • 固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車 50mm

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    4点で壁、天井などに固定できます。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
滑車