絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 8(28)
- 9.5(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 13(9)
- 14(3)
- 15(2)
ブランド
- スリーエッチ(25)
- AIOULE(ふじわら)(19)
- エスコ(18)
- TRUSCO(5)
- ハイロジック(3)
使用荷重(t)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.125(20)
- 0.127464527(4)
- 0.15(6)
- 0.17(1)
- 0.2(2)
- 0.25(18)
- 0.26(4)
- 0.3(5)
- 0.45(1)
- 0.453(2)
- 0.5(1)
- 0.675(1)
材質
- スチール(24)
- ステンレス(30)
- 樹脂(5)
- 鋳鉄(3)
車輪径(Φmm)
- 50
- 18(4)
- 20(3)
- 25(16)
- 30(6)
- 32(7)
- 38(7)
- 40(4)
- 44(3)
- 60(10)
- 75(55)
- 76(6)
- 90(16)
- 100(39)
- 102(7)
- 125(17)
- 150(15)
- 175(13)
- 200(13)
- 250(2)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
8(28)
9.5(4)
10(3)
12(4)
13(9)
14(3)
15(2)

クランプ滑車
スリーエッチ(10件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
固定滑車(横型) 横型
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8938材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-40軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
固定滑車 縦型
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
固定ブロックBT型(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
固定ブロック タテ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
ボックス滑車(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から6日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
固定ブロック ヨコ型1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定滑車 横型
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8937材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-39軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
固定滑車(縦型) 縦型
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8944材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-80軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入
スリーエッチ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
固定滑車たて型二車
スリーエッチ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
固定滑車 たて型分離式
スリーエッチ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
固定ブロック タテ型1車 50mm
AIOULE(ふじわら)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷4点で壁、天井などに固定できます。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
固定ブロック ヨコ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
50mm 滑 車(ステンレス製/2車)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個4日以内出荷仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987HE-50A材質SUS304全長(mm)130質量(g)700
50mm/250kg 滑 車(フック付)
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入
スリーエッチ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷小型で持ち運びが容易。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
固定式スイベル滑車
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷壁面や天井の取り付け、重量物の昇降やロープガイド等様々な用途でご使用いただけます。台座と滑車が分離できるのでワイヤーロープの出し入れが容易にできます。使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称メタル車径(mm)50
固定式スイベル滑車用ボディー部
スリーエッチ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用ボディー部のみです。軸受部がベアリング入りでスムーズです。使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称ベアリング車径(mm)50
サンマブロック
スリーエッチ¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷サビにくく強力です。用途漁業など。トラスコ品番128-0705材質SUS304基本使用荷重(t)500使用荷重(kg)500頭部形状シャックル型車径(mm)50使用ロープ径(mm)12
固定滑車たて型二車(ベアリング入り)
スリーエッチ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。ベアリング入りですので回転がスムーズです。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7408材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
ステンレス固定滑車 たて型二車
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2