10ページ目: 防寒用品

552件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【まとめ買い】オンパックス はる高温カイロ 10枚/袋 エステー

    【まとめ買い】オンパックス はる高温カイロ 10枚/袋

    エステー
    14,580税込16,038
    1箱(24袋)
    3日以内出荷
    通常のカイロ(※1)より温度の高いカイロです。貼るタイプは10時間熱さが持続します(※2)。寒い中での長時間の作業に最適です。 。貼るタイプは、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。また、長時間安定した温度が持続します。 。貼らないタイプは、通常のカイロ(※1)より早く温まります。 ※1:オンパックス通常品比 ※2:日本産業規格に基づく測定値
    用途作業時の寒さ解消・軽減仕様持続時間:10時間タイプ貼るタイプ
  • 電気毛布 省エネタイマー付き YAMAZEN(山善)

    電気毛布 省エネタイマー付き

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布材質ポリエステル、アクリル電源(V)AC100(50Hz/60Hz)表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き YAMAZEN(山善)

    フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き

    YAMAZEN(山善)
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷
    用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル材質ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • フローリング調ホットカーペット YAMAZEN(山善)

    フローリング調ホットカーペット

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房 ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面 裏面すべり止め加工 表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません) フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります
    用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水
  • フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善)

    フランネル電気毛布

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1枚
    5日以内出荷
    やわらか手触りのフランネル素材。M(敷き毛布)サイズ:ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざに掛けたり包まったりと使いやすいサイズ。L(敷き掛け毛布)サイズ:全身包んでくれるゆったりサイズの毛布。2人での使用や掛け毛布でたっぷり使いたい方におすすめ。ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)
    用途寒い冬場の事務所・工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布材質ポリエステル電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • 蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善)

    蓄熱式 湯たんぽ コードレス

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    5日以内出荷
    あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
    用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書消費電力(W)400コード長さ(m)0.9安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円繰り返し使用約500回(約2年)
  • 電気湯たんぽ スマホ充電器付 キヨラカ

    電気湯たんぽ スマホ充電器付

    キヨラカ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    手袋タイプの3段階の温度調節可能 2口充電器付き 簡単操作で数秒後に暖まります
    仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製アズワン品番67-9276-01
  • ハンドウオーマー キヨラカ

    ハンドウオーマー

    キヨラカ
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    スマホ充電ができ、2段階の温度調節もできます数秒で温かくなります オールアルミニウムハウジング素材なのでおしゃれで高級感のあるデザインです
    仕様●カラー:ピンク●本体サイズ:ф30×103mm●重量:121g●材質:ABS、シリコン、電気部品他●電源:リチウム内蔵充電池(4500mAh)●充電時間:約3~4時間●電池持続時間:3.5-5.5時間●2段階切り替え式●セット内容:本体、充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書●6ヶ月保証●中国製アズワン品番67-9275-99
  • メリノウール レッグウォーマー ブラック フリー エビスニット

    メリノウール レッグウォーマー ブラック フリー

    エビスニット
    1,698税込1,868
    1足
    3日以内出荷
    メリノウールを約69%混紡したレッグウォーマー。 口ゴムと足首部分のゴムをなくすことで、ゆったりとした履き心地を実現。 ふくらはぎを圧迫しないので、ゴムの締付けよる足のむくみやかゆみ、ゴムの跡等の様々なストレスを軽減。 室内履きや普段履き、キャンプ等のゆったり楽しむシーンにもおすすめ。
    仕様●材質:メリノウールナイロン、ポリウレタン●カラーブラック●フリーアズワン品番67-4573-59
  • 冬っこ レギュラー 1箱 10枚×24パック入 タカビシ化学

    冬っこ レギュラー 1箱 10枚×24パック入

    タカビシ化学
    8,698税込9,568
    1箱(24パック×10枚)
    6日以内出荷
    ソフトな感触でフィット 肌にやさしいカドまるタッチ
    仕様●寸法:幅173×高さ48×奥行133mm●質量:550g●持続時間:20時間●最高温度:66℃●平均温度:50℃●単品JANコード:4904581510322アズワン品番68-4535-54
  • ふかふか裏起毛 ハンドウォーマー 72双入 内海産業

    ふかふか裏起毛 ハンドウォーマー 72双入

    内海産業
    17,980税込19,778
    1ケース(72双)
    5日以内出荷
    ふかふかの裏起毛生地で、着けた瞬間即あったか! 指先フリータイプなのでデバイス操作やデスクワーク、細かい手作業もストレスフリー。サムホール付きなので手の甲までしっかりカバーします。
    仕様●サイズ:平置き時/約10.5×19cm(男女兼用・フリーサイズ)アズワン品番67-8735-27
  • ぽかぽか腰サポーター ウィキャン

    ぽかぽか腰サポーター

    ウィキャン
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    巻き方を変えれば、腰はもちろんお腹も温められます 女性の冬の強い味方 モバイルバッテリー(別売)を使用すれば外出先でもどこでも使えます 通常はサポーターとしても使えます 通気性に優れたメッシュ生地を使用 ボタン長押しで電源ON/OFF 温度調節は3段階
    仕様●サイズ:120×20cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強60℃、中50℃、弱40℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-22
  • ぽかぽか腰ウォーマー ウィキャン

    ぽかぽか腰ウォーマー

    ウィキャン
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広い腰サイズに対応可能 ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
    仕様●本体:約110×16cm●コード:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:8W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-39
  • ぽかぽかひざウォーマー ウィキャン

    ぽかぽかひざウォーマー

    ウィキャン
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広いひざサイズに対応可能 ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
    仕様●サイズ:約71×29cm●コード部分:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-38
  • ぽかぽかネックヒーター ウィキャン

    ぽかぽかネックヒーター

    ウィキャン
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ボタン長押しで電源ON/OFFになります USB電源で室内ではパソコンにつなげて、モバイルバッテリーを使えばどこでも使用可能 首を温めて全身の冷えの予防に 手洗い可能でいつも清潔 通気性に優れたメッシュ生地を使用 お好みのマフラーに合わせれば、さらにおしゃれにポカポカ 温度調節は3段階
    仕様●サイズ:56×12cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強65℃、中55℃、弱45℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-21
  • snoWラッセル 805738 ブラウン E-CON

    snoWラッセル 805738 ブラウン

    E-CON
    4,698税込5,168
    1本
    21日以内出荷
    柄の部分も含めてオールプラスチックの成形品です。
    仕様●刃先幅(mm):567●刃先長(mm):390●全長(mm):1275●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気注意。●原産国:日本●コード番号:346-2132アズワン品番67-5557-10
  • snoWスコップ 805748 ブラウン E-CON

    snoWスコップ 805748 ブラウン

    E-CON
    3,500税込3,850
    1本
    21日以内出荷
    ダブルハンドル構造のスコップタイプの除雪用品です。 オールプラスチック製のため、軽量で錆の心配がありません。
    仕様●刃先幅(mm):340●刃先長(mm):420●全長(mm):1157●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気厳禁●原産国:日本●コード番号:346-2149アズワン品番67-5557-13
  • CAREAN アクセサリ どこでもスーツ F カーシーカシマ

    CAREAN アクセサリ どこでもスーツ F

    カーシーカシマ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    パッとヒーターは、背中と腰のどちらにも設置できる仕様。 ワークシーンなどに応じた温めたい箇所を選び、設置できます。 シンプルなベストをパッとヒーター付き防寒ベストに変える、「PAT Heater」を別売りでご用意。 ヒーター本体の表面は肌触りも良いフリース素材を採用し、裏面は保温効果のあるアルミコーティング仕様。 3段階スイッチを押すと、赤(強)→青(中)→緑(弱)に切り替わります。 さらにバッテリーのボタンで、出力電圧の切り替えが可能です。 ※着脱テープで取り外しが可能。
    仕様●サイズ:Fアズワン品番68-0870-27
  • バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ サンアート

    バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ

    サンアート
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    『あんよのこたつ』『ほっこリッパ』専用の充電バッテリーです。
    仕様●バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー(通常 約500回充電可能)●電圧:3.7V●容量:2800mAh●生産:中国製●※ACアダプターは別途購入してくださいアズワン品番67-8063-70
  • 融雪剤 ソフトウェハー 25kg フレーク状 日本緑十字社

    融雪剤 ソフトウェハー 25kg フレーク状

    日本緑十字社
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    フレーク状なので、坂道や斜面の有る場所に適しています。 溶液撒布の場合、粒状と比べ表面積が大きい為、溶けやすいです。 溶解度がゆるやかなため、流出量が少なく、路面に長く残り効果が持続します。 凍結防止・融雪剤としてだけでなく、防霜、防塵材としても使用していただけます。 製塩副生ニガリを主原料にしているため、通常使用条件では人体に対する毒性はないです。
    仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱●形状:フレーク●注意事項:人体や衣服に付着した場合には、水洗いしてください。眼に入った場合は、ただちに清浄な水で15分以上水洗いし速やかに医師の手当を受けてください。高温多湿を避けて下さい。アズワン品番67-9287-44
  • 剣先スコップ 全長約970mm 日本緑十字社

    剣先スコップ 全長約970mm

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    先が尖っているため先端を地面に突き刺し、上部に足を掛けて体重をかけることで深く掘り進めることができます。
    仕様●幅(mm):230●全長(mm):980●質量(kg):1.7●刃先形状:剣●色:白●材質:スチールアズワン品番67-9287-43
  • 防災用寝袋 グローバル・ジャパン

    防災用寝袋

    グローバル・ジャパン
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    一時避難対策に最適!防災グッズ 防災用寝袋
    仕様●素材:PET(アルミ蒸着ポリエステル)●【本体サイズ】●▼展開サイズ:約100×200cm●▼折り畳みサイズ:約W7.5×D2.5×H13cmアズワン品番68-4132-65
  • バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風寝袋 ボウエキ(BOUEKI)

    バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風寝袋

    ボウエキ(BOUEKI)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    植物由来のバイオマスを配合した環境にやさしいコンパクトな災害用アルミシートです。 劣化しにくい4層構造かつ、耳障りなシャカシャカ音を軽減した仕様です。
    仕様●サイズ:約1000×2000×シート厚み0.0125mmアズワン品番67-9283-62
  • バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風シート ボウエキ(BOUEKI)

    バイオマス4層! 静音アルミシート素材の防寒・防風シート

    ボウエキ(BOUEKI)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    植物由来のバイオマスを配合した環境にやさしいコンパクトな災害用アルミシートです。 劣化しにくい4層構造かつ、耳障りなシャカシャカ音を軽減した仕様です。
    仕様●サイズ:約2130×1370×シート厚み0.0125mmアズワン品番67-9283-61
  • 備蓄用不織布毛布 もしもうふ 10枚入 橋本クロス

    備蓄用不織布毛布 もしもうふ 10枚入

    橋本クロス
    44,980税込49,478
    1箱(10枚)
    13日以内出荷
    圧縮されているので、コンパクトに収納できます! 1枚わずかの500gの軽量 不織布製で優しい肌触り 保湿率60%を実現で暖かい (公財)日本防災協会難然認定商品
    仕様●サイズ(mm):1400×2000●重さ(g):約500アズワン品番67-9210-21
  • フットウォーマー ゆるりら マリン商事

    フットウォーマー ゆるりら

    マリン商事
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    フットウォーマー ゆるりらは、寒い自宅やアウトドア、オフィス、様々な場所でご使用いただけるフットウォーマーです。汚れてもライナーは洗濯が可能です。暖房器具があっても足は冷えやすい方におすすめです。本体は650gと軽量なので持ち運び楽です。
    用途足元の冷えに。グレー消費電力(W)15(温めを高、振動を強にして使用した場合)温度(℃)低:約55 高:約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×3024コード長さ(cm)約105(ACアダプター)
  • 命の母ホワイトカイロ貼る 小林製薬

    命の母ホワイトカイロ貼る

    小林製薬
    459税込505
    1個(8枚)
    翌日出荷
    ●香り付き貼るタイプのカイロです●オレンジ、ベルガモット、スペアミントの3種の抽出成分を配合した香料を使用しています●毎月のイライラ気分までほっこり温めるカイロです●心も体も重たい気分のときに●最高温度62℃/平均温度51℃/12時間持続
    タイプ貼るタイプ温度持続時間12時間
  • 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ

    電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm

    アイリスオーヤマ
    6,598税込7,258
    1枚
    翌々日出荷
    【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット敷きタイプです。底冷えする冬に最適です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
    材質ポリエステル、ABS質量(g)990電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)1400×800定格消費電力(W)40安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側)温度調節無段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800
  • たまご型やわらか湯たんぽ イシミズ

    たまご型やわらか湯たんぽ

    イシミズ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    材質:【本体】クロロプレンゴム、ナイロンジャージ、ポリエチレンテレフタラート【キャップ】ABS樹脂。断熱性・保湿性の高いウェットスーツ素材を使用。専用ネジ付きロート付属。耐熱温度(℃):100。リーズナブルでシンプルな使いやすいタイプです。昼間はオフィスでひざ掛けの下に。車にもお供してエアコンで眠くならなずに安全運転。夜はお布団に入れてポカポカ幸せ気分。おなかが痛いときはお腹にあててじんわり温めて。ソフトな肌触りが快適で、たまごの形がかわいらしいおすすめ商品です。ペアでもどうぞ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×30
  • ぽかぽか家族 あったか長時間タイプ 貼るミニ 10個入【13時間持続】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 あったか長時間タイプ 貼るミニ 10個入【13時間持続】

    アイリスオーヤマ
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    【平均50℃】ミニなのに13時間持続!衣類に貼るタイプのミニカイロです。長持ちするため貼り直しの手間が少なく、あったかさが続きます。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)23.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間13時間平均温度(℃)50
  • ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、チェック柄のデザインです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。チェック質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52
  • ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【カンガルー】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【カンガルー】

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、カンガルーのデザインです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。カンガルー質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52
  • あったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】 アイリスオーヤマ

    あったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】

    アイリスオーヤマ
    399税込439
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    【平均34℃】持続時間が8時間のくつ下に貼って使用するカイロです。濃い色のくつ下に張っても目立たない黒色です。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。ブラック質量(g)28.8タイプくつ下に貼るタイプ最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34
  • 貼り直しができるカイロ 【12時間持続】 アイリスオーヤマ

    貼り直しができるカイロ 【12時間持続】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    【平均50℃】【10個入り】他の場所を温めたい、熱いので貼る場所を変えたいという声にお応えしました。はく離シートを分割することで粘着力をキープします。剥がれ落ちる心配のない、貼り直しができるカイロです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)37.5タイプ貼り直しが出来るタイプ最高温度(℃)63寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間12時間平均温度(℃)53
  • あったカイロEX貼るくつ下用【8時間持続】 アイリスオーヤマ

    あったカイロEX貼るくつ下用【8時間持続】

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1パックほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【平均34℃】【5足 15足】持続時間が8時間のくつ下に貼って使用するカイロです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34
  • ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【猫】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【猫】

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、猫のデザインです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52
  • 使い捨てカイロ(貼れる) エスコ

    使い捨てカイロ(貼れる)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1箱(30個)
    翌日出荷
    貼るタイプ。中身が偏らず、ずれにくい。衣類に貼れる!薄型フィット粘着剤付きで、衣類に貼って使えます。中身が片寄らず、ソフトで安定した発熱効果が得られます。うす型フィットタイプでかさばりません。ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
    質量(g)総質量:1460タイプ貼るタイプサイズ(cm)13×9.5最高温度(℃)64標準持続時間(h)12平均温度(℃)54有効期限製造日より約3年
  • 赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー

    赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ

    アースブロー
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
    仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
  • 赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー

    赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ

    アースブロー
    259,000税込284,900
    1個
    12日以内出荷
    融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
    仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23
  • 使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ エスコ

    使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ

    エスコ
    365税込402
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ミニサイズのカイロです。
    仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプ
防寒用品