14ページ目: 防寒用品

551件中 521551
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貼る快温くん オカモト

    貼る快温くん

    オカモト
    859税込945
    1セット(30枚)
    当日出荷
    天然ミネラル機能鉱石パージ配合。 遠赤外線効果で温かさが拡がる。
    サイズレギュラータイプ貼るタイプ最高温度(℃)63温度持続時間12時間平均温度(℃)53
  • 新ぬくぬく当番 貼る 興和新薬ヘルスケア

    新ぬくぬく当番 貼る

    興和新薬ヘルスケア
    1,198税込1,318
    1セット(30個)
    当日出荷
    タイプ貼るタイプ
  • 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250

    北海道ゴム工業所
    119,800税込131,780
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
    用途玄関/通路用厚さ(mm)9質量(kg)34タイプ玄関/通路用出力(W)750寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2500コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぬくさに首ったけ・おててのこたつ・ブルゾン・ベスト・直暖パン専用バッテリー クマガイ電工

    ぬくさに首ったけ・おててのこたつ・ブルゾン・ベスト・直暖パン専用バッテリー

    クマガイ電工
    6,290税込6,919
    1個
    欠品中
    適合おててのこたつ(SHG-04)、ブルゾン(SHB-02)、ベスト(SHV-NT01)、直暖パン(SPH-01)、SHV-02
  • 3連結融雪マット D&Dグループ

    3連結融雪マット

    D&Dグループ(3件のレビュー)
    43,900税込48,290
    1セット
    当日出荷
    カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
    仕様3連結寸法(mm)250×600×22質量(kg)18緑黒消費電力(W)122コード長さ(m)3ケーブル長(cm)40(マット間)
  • マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」

    クマガイ電工(2件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1足
    翌々日出荷
    まるで足湯気分!足冷えを解消!
    用途朝方の台所など・またエコ対策に付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボンネイビー×白ストラップバッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
  • ホカロン くつ下に貼る ロッテ

    ホカロン くつ下に貼る

    ロッテ
    599税込659
    1袋(5足)ほか
    翌日出荷
    靴下のつま先部分に貼るタイプのホカロンです。冷えを感じやすいつま先をピンポイントであたためるので、通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など外出が多い方におすすめです。
    成分鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、吸水性樹脂、木粉最高温度(℃)44温度持続時間5時間平均温度(℃)36
  • 湯たんぽカバー 三恵

    湯たんぽカバー

    三恵(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    柔らかな綿製キルティング生地の湯たんぽカバー。
    寸法(mm)390×240松吉医科器械コード23-6042-00
  • カラー湯たんぽ用口栓 サンガー社

    カラー湯たんぽ用口栓

    サンガー社(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    レッド松吉医科器械コード01-5305-06
  • ホッカイロくつ用5足分 興和新薬ヘルスケア

    ホッカイロくつ用5足分

    興和新薬ヘルスケア(1件のレビュー)
    219税込241
    1セット(5枚)
    当日出荷
    通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 くつ用タイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
    最高温度(℃)41温度持続時間約5時間平均温度(℃)35
  • ホッカイロ靴下用5足分 興和新薬ヘルスケア

    ホッカイロ靴下用5足分

    興和新薬ヘルスケア(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(5足)
    当日出荷
    通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 くつ下用タイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
    トラスコ品番493-3052質量(g)130最高温度(℃)41縦(mm)190横(mm)105温度持続時間約5時間平均温度(℃)35
  • 巻きポカ 桐灰

    巻きポカ

    桐灰(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    巻くだけ簡単
  • パル・サーモ 大阪製罐

    パル・サーモ

    大阪製罐
    14,900税込16,390
    1個
    5日以内出荷
    遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
    トラスコ品番136-2591質量(kg)0.9材質(本体)耐熱ABS樹脂出力(W)約50間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(裏板)鋼板
  • エルバーマット ミヅシマ工業

    エルバーマット

    ミヅシマ工業
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    弾力性効果の持続、耐重圧性に優れています。
    種別各種マット材質エチレン酢酸ビニール(EVA)厚さ(mm)16ブルー
  • かんたん床暖 (木目 ブラウン色) Panasonic(パナソニック)

    かんたん床暖 (木目 ブラウン色)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(。【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上。)・防カビ2.消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
  • 着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
  • 着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (グレー) Panasonic(パナソニック)

    着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
  • 着せ替えカーペット セットタイプ 2畳相当 (ブラウン) Panasonic(パナソニック)

    着せ替えカーペット セットタイプ 2畳相当 (ブラウン)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
  • 着せ替えカーペット セットタイプ 1畳相当 (ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    着せ替えカーペット セットタイプ 1畳相当 (ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1.省エネモード(室温センサー)で節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能
  • 着せ替えカーペット セットタイプ 1.5畳相当(ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    着せ替えカーペット セットタイプ 1.5畳相当(ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間 切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能
  • 着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当 Panasonic(パナソニック)

    着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電・2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能・コントローラーSIAA抗菌で清潔
  • 着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当 Panasonic(パナソニック)

    着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能。ダニ対策機能。
  • 着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当 Panasonic(パナソニック)

    着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    1.厚さ10mmでふかふか 2.2面3通り切り替えで省エネ 3.コントローラ部は抗菌
  • ぬくぬく日和 くつ用 各種 興和新薬ヘルスケア

    ぬくぬく日和 くつ用 各種

    興和新薬ヘルスケア
    298税込328
    1個(5足)ほか
    6日以内出荷
    5時間だけの短時間足元用カイロ。1日中使わない人にお勧めです。
  • ぬくぬく日和 くつ下用 各種 興和新薬ヘルスケア

    ぬくぬく日和 くつ下用 各種

    興和新薬ヘルスケア
    298税込328
    1個(5足)ほか
    6日以内出荷
    5時間だけの短時間足元用カイロ。くつ下に貼るタイプ。1日中使わない人にお勧めです。
  • かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) Panasonic(パナソニック)

    かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(※【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上※)・防カビ2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • ホットマット(ライトブラウン) Panasonic(パナソニック)

    ホットマット(ライトブラウン)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    1.肌触りの良いマイクロファイバー。2.電気代わずか2.5円/h (強運転時)。3.丸洗いOK・ダニ対策機能つきで清潔に保てる。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
  • かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) Panasonic(パナソニック)

    かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
  • サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛

    サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

    三愛
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で。繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
    仕様【心拍取得間隔】9分間の間に4分間セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書高さ(mm)15.13材質(本体)PCスイッチ電源スイッチありセンサー1つ(心拍センサー)充電時間1.5~2時間縦(mm)25.5横(mm)48電池リチウムイオン3.7V120mAh材質(ベルト)シリコン防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50充電可能回数【マグネットを使用した端子接触充電】300回アズワン品番60-3239-59適合腕周(cm)13~22稼働時間(時間)20
  • フェイスカバー 20個セット T-FCSシリーズ リーダーメディアテクノ

    フェイスカバー 20個セット T-FCSシリーズ

    リーダーメディアテクノ
    10,498税込11,548
    1ケース(20個)
    3日以内出荷
    接触冷感で柔らかい肌触り。様々な使い方ができる。男女兼用のデザイン。首だけでなく頭や腕にも巻くこともできる優れもの。日焼け対策、熱中症対策におすすめ。コンパクトに持ち運べるので外出時のお共に
    質量(g)33素材95% ポリエステル + 5% スパンデックス寸法(幅W×高さH)(cm)24×42(平置き)
  • 難燃性ひざかけ ナビス(アズワン)

    難燃性ひざかけ

    ナビス(アズワン)
    5,098税込5,608
    1枚
    当日出荷
    難燃性の生地を使用したひざ掛けです。
    材質モダクリル繊維70%・ポリエステル繊維30%サイズ(mm)700×1200アズワン品番8-896-01洗濯方法洗濯可(ネット使用)/脱水可/乾燥機不可
防寒用品