11ページ目: 防寒用品

551件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットウォーマー BRシリーズ ブレイン

    フットウォーマー BRシリーズ

    ブレイン
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷
    オフィスや在宅などで、足元の寒さ対策として、かわいいアニマルが足先を暖めてくれます。ヒーターパッドは取り外し可能です。電源はUSB、AC電源の2WAYで使えます。
    仕様●サイズ(約)全長480×幅340×厚み130mm●素材・材質:ポリエステルアズワン品番65-6903-04
  • ゴムチップマット 階段用S 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 階段用S 20mm

    D&Dグループ
    8,580税込9,438
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒寸法(mm)300×900×20質量(kg)約5.6タイプ階段用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用S D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用S

    D&Dグループ
    8,000税込8,800
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×900×10(L部20)質量(kg)約3.5タイプ階段用
  • ゴムチップパネル 20mm D&Dグループ

    ゴムチップパネル 20mm

    D&Dグループ
    1,350税込1,485
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、下層黒寸法(mm)300×300×20質量(kg)約1.6タイプ通路用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用M D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用M

    D&Dグループ
    9,810税込10,791
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1200×10(L部20)質量(kg)約4.6タイプ階段用
  • ゴムチップマット オプション Lステップ1500 D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション Lステップ1500

    D&Dグループ
    2,820税込3,102
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、などの階段に仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工寸法(mm)60×1500×10(L部20)質量(kg)約0.9タイプ階段用
  • ハート融雪マット 連結型階段用SS D&Dグループ

    ハート融雪マット 連結型階段用SS

    D&Dグループ
    17,150税込18,865
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所寸法(mm)250×600×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)45定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.151時間あたりの電気代目安(円)1.4
  • ハート融雪マット 階段用L D&Dグループ

    ハート融雪マット 階段用L

    D&Dグループ
    28,890税込31,779
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
    用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)300×1500×20質量(kg)約8.1緑黒タイプ階段用消費電力(W)135定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)0.5面積(m2)0.451時間あたりの電気代目安(円)4.19
  • 止め金具 D&Dグループ

    止め金具

    D&Dグループ
    810税込891
    1個
    翌々日出荷
    マット設置位置にアンカーボルトで固定しマットをスライドさせて使用します。
    寸法(mm)40×90×26タイプ止め金具2個+アンカー2本使用の目安階段1段に1セット、通路に2~4セット
  • 連結ケーブル D&Dグループ

    連結ケーブル

    D&Dグループ
    16,460税込18,106
    1個
    翌々日出荷
    複数の融雪マットを5枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
    タイプ約1.3ケーブル長(mm)全長4700、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
  • 連結ケーブル D&Dグループ

    連結ケーブル

    D&Dグループ
    13,640税込15,004
    1個
    翌々日出荷
    複数の融雪マットを3枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
    タイプ約1.0ケーブル長(mm)全長3900、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
  • ハート融雪マット 雪庇用 D&Dグループ

    ハート融雪マット 雪庇用

    D&Dグループ
    43,010税込47,311
    1個
    翌々日出荷
    雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。
    用途屋根上設置寸法(mm)200×2100×20質量(kg)約7.6タイプ雪庇用コード長さ(m)2面積(m2)0.42
  • 斜形マット D&Dグループ

    斜形マット

    D&Dグループ
    3,210税込3,531
    1個
    翌々日出荷
    マットと地面の段差を解消します。
    用途マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません寸法(mm)84×1200×5/20質量(kg)約1.0タイプ通路・階段用
  • あったか非常用寝袋3点セット 1457Vシリーズ 関西紙工

    あったか非常用寝袋3点セット 1457Vシリーズ

    関西紙工
    13,980税込15,378
    1セットほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    紙製の寝袋・毛布・エアーマットのセット品です。
    仕様●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●毛布材質:ポリエステル100%難燃フリース毛布●エアーマット材質:ポリエチレン及びナイロンの2層構造●形状:縦270×横62cm(エア注入時:縦180×横60×厚み4cm)
  • 災害備蓄用毛布・寝袋セット 1457Wシリーズ 関西紙工

    災害備蓄用毛布・寝袋セット 1457Wシリーズ

    関西紙工
    8,598税込9,458
    1セットほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    紙製の寝袋と毛布のセット品です。
    仕様●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●毛布材質:ポリエステル100%難燃フリース毛布●形状:135×165cm
  • クラフト製防災寝袋 1457Xシリーズ 関西紙工

    クラフト製防災寝袋 1457Xシリーズ

    関西紙工
    6,898税込7,588
    1セット(5枚)ほか
    6日以内出荷
    紙製の寝袋となります。
    仕様●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●形状:間口96×長さ196cm●1枚あたりの重量:380g
  • ホッカイロ コーワ(KOWA)

    ホッカイロ

    コーワ(KOWA)
    498税込548
    1個(10個)
    12日以内出荷
    種別冷房対策貼るレギュラー10
  • 電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える SunRuck

    電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗える

    SunRuck
    7,690税込8,459
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    寒い季節の、暖房の電気代が気になる。暖かくなるまでに時間がかかる。エアコンは乾燥が気になる。こんなお悩みはありませんか?そんなお悩みはすべて本製品で解決できます!。起動から約10秒で即あったか。スイッチを押すと赤ライトが点灯し、ヒーターユニットが急速に発熱します。温度調節は3段階あり、ボタンを1回押すごとにお好みの温度に切り替えられます。その場の気温にあわせて、最適な温度にできます。USB対応でどこでも使えます。モバイルバッテリーで使用可能で、専用ポケットにモバイルバッテリーを収納することができるので、コードを気にせず、どこでも使えます。使いやすい大きめサイズなので、男女兼用でご利用いただけます。肩掛けとして使用する際に便利なボタン付きで、移動しながらの使用や腰巻き、スカートとしての使用や、ソファに敷いたり、冬場の寝具にプラスしてお使いいただけます。丸洗いOK。いつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。
    用途・移動しながらの使用や、腰巻き、スカートとしての使用にも。質量(g)800定格電力(W)10定格電圧(V)5(USB)縦(cm)75横(cm)170
  • 3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋 萩原

    3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋

    萩原
    7,290税込8,019
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    薄掛けこたつ布団にもなるクッション寝袋。広げると薄掛けこたつ布団、ファスナーを閉めると寝袋に、付属のカバーにしまうとクッションに大変身。ブランケットにしたり寝具にしたり、アイデア次第で自由にご使用可能です。季節に合わせて使い方を変えることで年中使える便利アイテム。非常時や災害時にも持ち運びできて、車中泊やキャンプにもおすすめ。ポコポコとしたタッチ感とモロッカン柄のキルト。洗濯機で丸洗い可能。対応こたつの目安サイズ:幅60-80cmの正方形型
    用途クッション、こたつ布団、寝袋、毛布として。こたつふとん/掛布団/掛けふとん/洗える/軽量/クッション/ブランケット/寝袋/シュラフ/車中泊/キャンプ材質表面:ポリエステル100%、中材:ポリエステル綿、裏面:ポリエステル100%質量(kg)2.5寸法(cm)【こたつ布団時】190×190【クッション時】50×50【寝袋時】95×190
  • 瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー) ヒロ・コーポレーション

    瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)

    ヒロ・コーポレーション
    1,290税込1,419
    1個
    3日以内出荷
    成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%
  • enetanpo/ET-14エネタンポUSBフットウォーマー TAIGASHOJI(大河商事)

    enetanpo/ET-14エネタンポUSBフットウォーマー

    TAIGASHOJI(大河商事)
    9,980税込10,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    『マッサージ』×『ウォームクッション』 。ワンランク上の温活に!2つのボールが振動して、程よく足裏を刺激。ほぐしながら温めて冷えた足を労ります。【マッサージ機能×フットウォーマー】。底に入った二つのボールがリズムよく振動。足の裏に程よい刺激をもたらし、ヒーター機能でじんわりと温めます。マッサージ機能とヒーター機能は別々に使えるので、マッサージ機能だけオールシーズンで使うのもアリ!。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
    用途フットマッサージだけでなく、腰に当ててマッサージクッションに!。両手を入れてヒーターをONにすれば、心地よいお昼寝クッションに。オフィスワークや在宅ワークで使えば、リラックス感を与えてくれること間違いナシ。セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1材質ポリエステル質量(g)約240±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×10×32電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
  • enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー TAIGASHOJI(大河商事)

    enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー

    TAIGASHOJI(大河商事)
    8,380税込9,218
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
    用途腕に通せばアームウォーマーに。首に通せばネックウォーマーに。授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!。ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1材質ポリエステル質量(g)約170±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
  • ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313 ヒロ・コーポレーション

    ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313

    ヒロ・コーポレーション
    4,700税込5,170
    1台
    5日以内出荷
    いろいろな使い方が可能で、耐荷重が980N(100kgf)と頑丈なマルチ湯たんぽです。ひじまですっぽり収まる余裕のサイズ感となっています。ロールにすればハンドウォーマーとなり、広げて椅子に敷くとウォームマットとなり、膝にかけるとブランケットとなります。
    用途ハンドウォーマー、ウォームマット、ブランケットに。材質発熱体:グラフェン、裏地・裏地起毛部:ポリエステル電源DC5V3Aモバイルバッテリー使用(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×30×400保証期間1年耐荷重(N)980(100kgf)
  • ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社

    ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ

    ハック社
    2,240税込2,464
    1個
    5日以内出荷
    お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
    用途防寒対策に。セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45時間蓄熱:10~15分表面装飾:くまさん有効時間4~5時間表面温度(℃)60
  • 使い捨てカイロ エスコ

    使い捨てカイロ

    エスコ
    420税込462
    1個(10個)
    翌日出荷
    貼らないタイプ。
    最高温度(℃)70寸法(cm)12.5×9.5温度持続時間20時間平均温度(℃)54
  • つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    11,900税込13,090
    1個
    翌々日出荷
    胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
    セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
  • 貼らないカイロ 快温くんプラス 土に還せるカイロ オカモト

    貼らないカイロ 快温くんプラス 土に還せるカイロ

    オカモト
    339税込373
    1セット(10個)
    翌日出荷
  • ムーミン USBショールブランケット 120x80cm コイズミ(小泉成器)

    ムーミン USBショールブランケット 120x80cm

    コイズミ(小泉成器)
    8,000税込8,800
    1個
    6日以内出荷
    仕様水洗いOK材質【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%幅(mm)1200質量(kg)0.6高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)5コード長さ(m)(電源側)約0.95
  • 電気毛布(肩ひざ掛け)150x93cm コイズミ(小泉成器)

    電気毛布(肩ひざ掛け)150x93cm

    コイズミ(小泉成器)
    12,900税込14,190
    1個
    6日以内出荷
    仕様水洗いOK材質アクリル50%・ポリエステル50%幅(mm)1500質量(kg)1品番(コントローラー)KC-41高さ(mm)1奥行(mm)930消費電力(W)50コード長さ(m)【電源側】約1.9【本体側】約1.7機能ダニ退治電気代の目安約1.6円(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約42
  • 電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm コイズミ(小泉成器)

    電気毛布(敷き)快眠タイマー 140x80cm

    コイズミ(小泉成器)
    8,090税込8,899
    1個
    6日以内出荷
    材質【たて糸】ポリエステル100%/【よこ糸(毛羽部分)】ポリエステル70%、アクリル30%幅(mm)1400質量(kg)0.8品番(コントローラー)KMC-52高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6電気代の目安約1.1円 (1時間あたり)消費電力量(Wh)約35(1時間あたり)表面温度(℃)(中央)約53切タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
  • ムーミン USBブランケット 90x60cm コイズミ(小泉成器)

    ムーミン USBブランケット 90x60cm

    コイズミ(小泉成器)
    6,000税込6,600
    1個
    6日以内出荷
    仕様水洗いOK材質【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%幅(mm)900質量(kg)0.3高さ(mm)1奥行(mm)600消費電力(W)5コード長さ(m)(電源側)約0.95
  • enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ TAIGASHOJI(大河商事)

    enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ

    TAIGASHOJI(大河商事)
    2,490税込2,739
    1個
    翌々日出荷
    お湯の入れ替え不要!繰り返し使える「電気式湯たんぽ」。約15~20分のAC電源からの蓄熱で、最大約8時間の保温。1回の蓄熱費用は約2円!エシカルで、サステナブルなグッズです。。お湯を沸かす手間と注入作業がないので、やけどのリスクを回避!。蓄熱完了でコードレスに。どこでもポカポカを持ち運び。専用コードを繋いで、AC電源に繋ぐだけ!設定温度になると自動で電源OFF。誰でも簡単に扱えます。加熱防止機能が付いているので、安全性にも配慮。日本経済産業省、製品安全課規定によるPSEマーク取得済み。内容液は水!化学水溶液などが入っておらず、安心して使えます。柔軟なPVC3層素材に内容液が入っているので、使用感は柔らかくプニプニ・ポヨポヨ~小動物を抱えている心地よさ。ちょうど良い起毛カバーで保温効果をUP。しなやかな使用感で指先にも肩・腰にもフィット。しっかりポカポカに。専用カバーは丸洗い可能!いつでも清潔に!
    仕様内容液:水セット内容本体×1、保温カバー×1、蓄熱専用コード×1材質本体/PVC三層構造・保温カバー/ポリエステル質量(g)約1150電源(V)AC100 50/60HZ消費電力(W)約300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×250×50連続使用時間(時間)あんか目的/約6~8、カイロ目的/約3~5保証期間1年表面温度(℃)蓄熱直後の設定:約70(※取扱にご注意ください。)
  • どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善)

    どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ)

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    身につけたまま移動できる、着るタイプの毛布。ファスナーを下ろせば通常の電気毛布としても使えるため、広げて2人で使ったり、掛け毛布としてもお使いいただけます。。【POINT】。着脱が簡単な大きなボタン。なで肩でもずり落ちないH型ショルダーストラップ。歩きやすいチャイナドレススリット。足が入れやすいマチ付き足ポケット。すぐに取り出せるリモコンポケット。コントローラーで温度調節が可能。OFFタイマー運転機能(2時間)、オートオフ機能(8時間)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能。
    用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布材質ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65機能オフタイマー(2時間)、切り忘れ自動OFF(8時間)、ダニ対策機能保証期間1年適応身長(cm)150~180寸法(縦×横)(cm)115×65表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約531時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
  • 敷毛布  室温センサー付き TEKNOS

    敷毛布 室温センサー付き

    TEKNOS(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    5日以内出荷
    用途室温センサー付き洗える敷毛布材質ポリエステル100%グレー系(横縞)消費電力(W)50寸法(cm)140×80機能温度調節・ダニ退治付き・室温センサー付き・切り忘れ防止8時間タイマー表面温度(℃)(強)50
  • フランネル電気掛敷毛布 ゼピール

    フランネル電気掛敷毛布

    ゼピール
    9,990税込10,989
    1個
    4日以内出荷
    やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
    コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)188×130定格消費電力(W)80本体質量(kg)1.8タイマー8時間自動オフ表面温度(℃)強52/中36/弱20
  • SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックス

    SHIZUKU e湯たんぽベルト

    アピックス
    3,390税込3,729
    1台
    4日以内出荷
    付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS(Amboss)消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
  • SHIZUKU e湯たんぽ アピックス

    SHIZUKU e湯たんぽ

    アピックス
    2,890税込3,179
    1台
    4日以内出荷
    付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS+Cloth消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
  • 一人用こたつ METRO

    一人用こたつ

    METRO
    10,900税込11,990
    1台
    6日以内出荷
    速熱・速暖のコルチェヒーター採用のコンパクト暖房!。軽くて持ち運びラクラク!。お手持ちのブランケットを掛けて一人用ミニこたつとしてご使用できます。
    消費電力(W)100定格AC100V 100W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターコルチェヒーターコード中間スイッチ温度調整方法温調ツマミ無段階可変式
  • 電気敷毛布 フランネル ユアサ(ユアサプライムス)

    電気敷毛布 フランネル

    ユアサ(ユアサプライムス)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    ふんわり、やわらかなフランネル素材の電気毛布。肌触り◎。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。電源を入れてから15時間経過すると自動的に切電します。細コントローラーで持ちやすい。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
    仕様ウォッシャブル可能材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)55センサー(室温)あり寸法(cm)80×140機能ダニ退治切タイマー3h、(自動オフ)15h
防寒用品