3ページ目: 防寒用品

531件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムチップマット 通路用 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 通路用 20mm

    D&Dグループ
    17,150税込18,865
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1200×20質量(kg)約19.4タイプ通路用
  • ゴムチップパネル D&Dグループ

    ゴムチップパネル

    D&Dグループ
    1,230税込1,353
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり寸法(mm)300×300×10質量(kg)約0.8タイプ通路用
  • ミツウロコ 豆炭アンカ用ロックウール ミツウロコ

    ミツウロコ 豆炭アンカ用ロックウール

    ミツウロコ(1件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1箱
    8日以内出荷
    豆炭アンカ用岩綿。人工繊維でアスベストは含まれません。1箱で豆炭アンカ片面分となります
  • 冷気ストップ あったかボード YAMAZEN(山善)

    冷気ストップ あったかボード

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1セット(3枚)
    5日以内出荷
    必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
    用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み付属品固定パーツ2枚材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP厚さ(mm)8ブラウン/ベージュ耐熱温度(℃)約60
  • マグマ くつ用敷く超ロング 小林製薬

    マグマ くつ用敷く超ロング

    小林製薬
    459税込505
    1セット(3足)
    当日出荷
    くつ用敷くタイプの超ロング※1なカイロです。※1桐灰カイロくつ用敷くロングとの縦寸法比 シリーズ最大級※2の発熱力! ※2桐灰カイロ足元用カイロシリーズ比 滑り止め付きでずれにくい 最高温度45℃/平均温度37℃/9時間持続
    タイプ靴に入れる標準持続時間(h)9
  • INKO USB ハンドウォーマー スエード INKO

    INKO USB ハンドウォーマー スエード

    INKO
    4,364税込4,800
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
    セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)110×110×1質量(g)42電力(W)最大5保証期間1年間コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
  • ホッカイ棒 セキカワ

    ホッカイ棒

    セキカワ
    16,980税込18,678
    1本
    8日以内出荷
    2.05~3.45Mまで伸びる。
    用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.05質量(kg)1.52質量(g)ボディ/ヘッド:940/580タイプ平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)2.05~3.45
  • 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善)

    抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。
    用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
  • 45×ミニマット (強弱切替) ブラウン「発熱素材」 TEKNOS

    45×ミニマット (強弱切替) ブラウン「発熱素材」

    TEKNOS(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
    用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%ブラウン消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×45表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約0.6
  • 融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 玄関用

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6
  • アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ

    アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ

    ファミリー・ライフ
    23,900税込26,290
    1セット
    8日以内出荷
    屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600質量(kg)(約)2.7材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
  • はるオンパックスミニ60P エステー

    はるオンパックスミニ60P

    エステー
    1,998税込2,198
    1セット(60個)
    当日出荷
    長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが10時間持続します。
  • 電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック)

    電気カーペット (カバーセットタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    40,900税込44,990
    1セット
    欠品中
    インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
    材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)700寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
  • くつ下用カイロ 黒いタイプ【5時間持続】 アイリスオーヤマ

    くつ下用カイロ 黒いタイプ【5時間持続】

    アイリスオーヤマ
    459税込505
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【平均34℃】くつ下に貼る専用のカイロです。濃い色のくつ下に貼っても目立たない黒いタイプのカイロです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。温度持続時間5時間質量(g)28.8タイプ貼るタイプ最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂平均温度(℃)34
  • かけしき毛布 Panasonic(パナソニック)

    かけしき毛布

    Panasonic(パナソニック)
    14,900税込16,390
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
    定格消費電力(W)75コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37スイッチコントローラースイッチ温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
  • 温熱シート 温女子 オカモト

    温熱シート 温女子

    オカモト
    499税込549
    1個(4枚)
    当日出荷
    温熱効果による血行促進・痛みの緩和
    タイプ貼るタイプ
  • ホッカイロ ぬくぬく日和 貼らない 興和新薬ヘルスケア

    ホッカイロ ぬくぬく日和 貼らない

    興和新薬ヘルスケア
    339税込373
    1個(10個)
    当日出荷
    TVCM大量投入でホッカイロの名前を浸透させカイロ市場を活性化!。「ホッカイロ」再び!!
  • オンパックス 足ぽかシート エステー

    オンパックス 足ぽかシート

    エステー(5件のレビュー)
    639税込703
    1セット(22cm×3個)ほか
    当日出荷
    靴の中に敷くだけで、冷える足もとをしっかり温めます。 足に合わせた左右別形状なので、足もと全体をしっかり温めます。 薄型で、違和感が少なく、歩きやすいです。 8時間タイプで足のサイズに合わせて選べる22cmと25cmの2サイズ。 鉱物系吸着剤と抗菌不織布で靴の中のニオイを抑えます。
  • ホットカーペット アイリスオーヤマ

    ホットカーペット

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
  • ホットマット アイリスオーヤマ

    ホットマット

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
  • 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100

    北海道ゴム工業所
    58,980税込64,878
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
    用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000厚さ(mm)9質量(kg)14タイプ玄関/通路用出力(W)300コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホカロン 貼らないタイプミニ ロッテ

    ホカロン 貼らないタイプミニ

    ロッテ(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ポケットに入れてもかさばらないミニサイズ。通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。お買い求めやすい10個入り。持続時間9時間。
    タイプ貼らないタイプ成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉最高温度(℃)70温度持続時間9時間平均温度(℃)56
  • ハンドウォーマー ミニ 桐灰

    ハンドウォーマー ミニ

    桐灰
    429税込472
    1セット(10個)
    当日出荷
    貼らないミニタイプのカイロ。ポケットにぴったりのミニサイズ。12時間持続。
  • 桐灰はるミニ 桐灰

    桐灰はるミニ

    桐灰(4件のレビュー)
    489税込538
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    手軽に貼れるミニサイズ。
  • デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック 万方商事

    デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック

    万方商事
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約95%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。
    用途暖房用に。ブラック質量(g)366電圧(V)110消費電力(W)95寸法(cm)約80×33電源自動OFF3時間温度調節3段階コード長さ(cm)152
  • モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ DAISHIN(大進)

    モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ

    DAISHIN(大進)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。
    用途カイロ用に。仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAhセット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚質量(g)108消費電力(W)最大3(カイロ)出力最大7W(DC5V1.4A)電源USB充電式(入力:DC5V 1A)充電時間約3.5時間連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2充電可能回数約300回
  • 屋根の雪おろし イースライダー 金象

    屋根の雪おろし イースライダー

    金象
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    屋根に登らず雪降ろしが出来て安全。雪がどんどん滑り落ちてくるので短時間で雪降ろしが出来る。最小186cmから伸縮パイプを伸ばすことで347cmに、延長パイプを取付ければ最大520cmに。特許登録済み。
    用途地上からの屋根等高所の雪降ろし作業に。材質【頭部】アルミ【柄部】アルミ【シート】PP質量(kg)1.8(延長パイプ取付け時:2.5)幅(cm)47.5全長(cm)186~347(延長パイプ取付け時520)高さ(cm)28.5
  • フランネルごろ寝マット アイメディア

    フランネルごろ寝マット

    アイメディア
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ふわふわで滑らかな肌触りが心地よい、フランネル素材のごろ寝マットです。フランネルの極細繊維が暖かい空気をたっぷり抱え込むから、床にそのまま敷くだけで冷気を遮り、ぽかぽか快適なくつろぎ空間に。軽くて持ち運びやすく、お手入れも簡単。ご家庭の洗濯機で洗えます。ソファーシートとしてもお使いいただけます。
    材質表地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%寸法(cm)約60×180
  • やわらか湯たんぽ 足用ショートタイプ ブラウン S ヘルメット潜水

    やわらか湯たんぽ 足用ショートタイプ ブラウン S

    ヘルメット潜水
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも
    材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PETブラウンサイズ○サイズ:S(長さ24cm)○容量:約1.1L(片足)
  • 空気をキレイにするホットカーペット YAMAZEN(山善)

    空気をキレイにするホットカーペット

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。室温センサー搭載。機能ダニ対策機能・約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能つき
    用途節電 電気暖房 節電 カーペット ホットマット 電気カーペット 電気マット材質ポリエステル100%質量(kg)1.75電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)75保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180表面温度(℃)弱:約26、中:約34、強:約421時間あたりの電気代目安(円)弱:約0.8円、中:約1.4円、強:約2.2円
  • エステーPRO オンパックス長期保存カイロ 1P エステー

    エステーPRO オンパックス長期保存カイロ 1P

    エステー
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    7年保存可能カイロ。製造後、7年保存が可能な貼らないタイプのカイロ。材質:鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂。サイズ:12×65mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂寸法(mm)12×65
  • どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB YAMAZEN(山善)

    どこでも電気着る毛布 くるみケット オーバー Air PD+ USB

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布 表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃ 2時間自動オフタイマー 着脱・移動にこだわったeasyモデル 身長目安145-180cm 重さ:約820g 軽量モデルで軽やかな着心地 PD(パワーデリバリー)対応 大型ヒーターユニット搭載
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット材質ポリエステル100%タイプポンチョ消費電力(W)15電源DC 9V/2A(USB TYPE C)電源コード(m)1保証期間1年寸法(縦×横)(cm)105×120
  • 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善)

    電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1枚
    5日以内出荷
    快眠と省エネをダブルで実現!プログラムタイマー搭載 表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃ ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません) 省エネぐっすりモード(タイマー)機能搭載 (就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます) 12時間後自動切タイマー
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布電源AC100V(50/60Hz)
  • 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)

    電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

    YAMAZEN(山善)
    7,298税込8,028
    1枚
    5日以内出荷
    イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
  • あんしん 湯たんぽ (袋なし) 2.8L 協越化学

    あんしん 湯たんぽ (袋なし) 2.8L

    協越化学
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    心地良い自然のあたたかさです。大容量で温かさも長持ち!
    材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレンオレンジ容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×31
  • 蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. スリーアップ

    蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer.

    スリーアップ
    2,490税込2,739
    1個
    4日以内出荷
    カバーレス設計で手軽に使える蓄熱式エコ湯たんぽ。コードレスでどこへでも持ち運べる蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。約12分の蓄熱で最長8.5時間じんわり暖かさが続き、お湯の入れ替えは要りません。フランネル素材の本体はカバーいらずで肌ざわりもなめらか。冷えた手を直接温められるポケット付きで、そのまま手軽に使えます。様々なシーンに対応し、冷え対策にぴったり。コンセント不要で使えるため、リビングや寝室、オフィスでも活躍します。入浴中や就寝前に蓄熱しておけば、朝までぬくもりが続きます。
    用途湯たんぽその他【蓄熱液】水材質PVC/3層構造 、ポリエステル100%質量(kg)1.4消費電力(W)270電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【蓄熱】55連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:8.5時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:2.5時間時間【蓄熱】12分(室温20℃の場合)保証期間1年間電気代の目安(蓄熱1回あたり)1.7円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×28.5×5
  • ホットカーペット本体(日本製) ワタナベ工業

    ホットカーペット本体(日本製)

    ワタナベ工業
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    日本製ホットカーペット本体。ダニ退治機能付(全サイズ) 6時間オフタイマー付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 90度コードフリーターン機能付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 暖面切替、全面・上半面・下半面の3面切り替えができます(2畳、3畳のみ)
    用途足元の暖房として。お部屋の空気が乾燥したり、汚れたりしないので安心してご使用いただけます
  • カラビナ付 充電式カイロ TAIGASHOJI(大河商事)

    カラビナ付 充電式カイロ

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,680税込6,248
    1個
    翌々日出荷
    最新型の電子カイロ&モバイルバッテリー。 手のひらサイズのミニウォーマー。握るとちょうど指先に発熱部が当たるので、効率良くかじかんだ指先から温めることができます。マグネットでピタッとくっつけて持ち運びができます。
    付属品本体×2、本体充電用ダブルType-Cケーブル×1、取扱説明書、保証書材質アルミ合金/ABSシルバー質量(g)約80×2形式リチウムイオンバッテリー温度(℃)(目安)低温モード:約40/中温モード:約45/高温モード:約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×22×110(2個)連続使用時間(時間)約4~6×2入力/出力5V/2A充電時間(時間)(フル充電)約3.5×2バッテリー容量(mAh)2600充放電回数(回)約500
  • オンパックス 貼る高温カイロ エステー

    オンパックス 貼る高温カイロ

    エステー
    478税込526
    1袋(10枚)
    当日出荷
    通常カイロより温度が高いカイロです。寒い中での長時間の作業に最適です。10時間熱さが持続します。中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。
    用途工場、現場などに。倉庫作業に。トラスコ品番684-6760材質鉄粉・水・活性炭・塩類・バーミキュライト・木粉・吸水性樹脂幅(mm)130高さ(mm)95タイプ貼る最高温度(℃)65標準持続時間(h)10温度持続時間10時間平均温度(℃)54
防寒用品