絞り込み
消費電力(W)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 280(1)
温度(℃)
  • 50
  • 20~45(1)
  • 39(2)
  • 40(4)
  • 42(5)
  • 45(34)
  • 46(4)
  • 49(2)
  • 51(3)
  • 52(14)
  • 53(8)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.9(1)
  • 2(2)
ブランド
  • TEKNOS(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • INKO(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アピックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
40(1)
50(3)
55(1)
75(1)
80(2)
280(1)
  • 電気かけしき毛布 アイリスオーヤマ

    電気かけしき毛布

    アイリスオーヤマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    【2WAY掛け敷き両用】【洗濯OK】【省エネ】 身体をぽかぽか暖める、寒い季節に必需品の電気毛布です。 ひざ掛けとしても、底冷え防止の敷き毛布としても大活躍! 省エネ性能で使用時間を気にせず使えます。「強」での使用で1時間当たり約1.4円(電気料金目安27円/kwで算出) また、コントローラーは取り外し可能のため洗濯もOK! 汚れても簡単にお手入れできます。
    電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D)(mm)1880×1300安全装置温度ヒューズ電源コード(m)本体側:1/電源側:2温度調節無段階表面温度(℃)50(強)
  • ホットパネル Panasonic(パナソニック)

    ホットパネル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
    色ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)温度(℃)(表面)高:50機能温度調節機能(1・2・3・4・5)温度制御ニッケルサーミスタコード長さ(cm)150タイマー8時間後切
  • 綿    敷き毛布 TEKNOS

    綿 敷き毛布

    TEKNOS
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    5日以内出荷
    肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ。温度調節。ダニ退治。洗える毛布
    材質綿100%色ベージュ系消費電力(W)50寸法(cm)140×80表面温度(℃)50(強)1時間あたりの電気代目安(円)1
  • INKO USB ハンドウォーマー スエード INKO

    INKO USB ハンドウォーマー スエード

    INKO
    ¥4,364税込¥4,800
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
    セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)110×110×1質量(g)42電力(W)最大5保証期間1年間コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
  • INKO USB ウェアラブルヒーター INKO

    INKO USB ウェアラブルヒーター

    INKO
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    12日以内出荷
    世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
    セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書寸法(mm)200×200×1質量(g)62電力(W)最大9保証期間1年間コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
  • INKO USB ヒーティングマット スエード INKO

    INKO USB ヒーティングマット スエード

    INKO
    ¥5,273税込¥5,800
    1個
    9日以内出荷
    世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
    セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)270×270×1.5質量(g)92電力(W)最大9保証期間1年間コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
  • 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック)

    暖房敷きパッド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    5日以内出荷
    睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。 おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。 清潔に使えて、肌触りの良い生地。
    質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4色グレー定格電力(W)75コード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97寸法(cm)約200×100機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラー
  • ホットパネル Panasonic(パナソニック)

    ホットパネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,900税込¥18,590
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2色ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1~5)温度(℃)50コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)280寸法(cm)約58×176×0.6温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター温度調節範囲(℃)1・2・3・4・5タイマー8時間後切1時間当たりの電気代(強/弱)(円)約5.4
  • 電気しき毛布1400×800 アイリスオーヤマ

    電気しき毛布1400×800

    アイリスオーヤマ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布です。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
    色ブラウン質量(g)700電源(V)100消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×800コード長さ(m)本体側0.5、電源側2温度表面:約50℃(強)温度調整方法無段階
  • パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス

    パネル&フットヒーター どこでも足湯

    アピックス
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    6日以内出荷
    足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」。角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。
    付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)80(安定時:35)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.6本体質量(kg)約1.3安全装置サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×304×45表面温度(℃)(標準)約50※環境・気温により異なります
  • 敷き毛布 フランネル生地 TEKNOS

    敷き毛布 フランネル生地

    TEKNOS
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    5日以内出荷
    500Wファン付きで中間スイッチの取替用ヒーターユニット
    用途交換用。その他温度調節、ダニ退治色グレー消費電力(W)50寸法(cm)140×80素材フランネル表面温度(℃)約50(強)
  • 掛け敷き毛布 フランネル生地 TEKNOS

    掛け敷き毛布 フランネル生地

    TEKNOS
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    5日以内出荷
    600W ファン・手元コントローラー採用の取替用ヒーターユニット
    その他温度調節、ダニ退治色グレー消費電力(W)80寸法(cm)190×130素材フランネル表面温度(℃)約50(強)
  • 敷毛布  室温センサー付き TEKNOS

    敷毛布 室温センサー付き

    TEKNOS(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    5日以内出荷
    用途室温センサー付き洗える敷毛布材質ポリエステル100%色グレー系(横縞)消費電力(W)50寸法(cm)140×80機能温度調節・ダニ退治付き・室温センサー付き・切り忘れ防止8時間タイマー表面温度(℃)(強)50

『防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります

ひざ掛け・足温器・ホットカーペット