絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(4)
内径(Φmm)
- 12(1)
- 30(7)
- 45(10)
- 75(1)
粒度・番手
- 40(5)
- 60(10)
- 80(8)
- 100(7)
- 120(9)
- 150(4)
- 180(5)
- 240(6)
- 320(6)
- 400(6)
- 600(4)
適合材
- アルミ(8)
- ステンレス(8)
- 鉄(8)
幅(mm)
- 30
- 8(1)
- 10(9)
- 14(1)
- 20(22)
- 25(14)
- 50(2)
ブランド
- イチグチ(10)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- オフィスマイン(1)
- TRUSCO(1)
イチグチ・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・オフィスマイン・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。

ポリゴンバンド専用ドラム
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドラム(ユニバンド用ホルダー)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から29日以内出荷ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
ポリゴンバンド Z
イチグチ¥558~税込¥614~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンド A
イチグチ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドZ
リューター(日本精密機械工作)¥2,898~税込¥3,188~1パック(3本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに砥材Z(ジルコニア)適合材金属
ポリゴンバンドA
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1パック(3本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属
ポリゴンバンドドラム
リューター(日本精密機械工作)¥3,698~税込¥4,068~1パック(2本)6日以内出荷ポリゴンバンドを装着してご使用ください。ステンレス用にはジルコニアバンドをご用意しています。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。軸径×軸長(mm)6×35適合材金属
”ACバンド” 45X30
イチグチ¥149税込¥1641箱(50個)3日以内出荷特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。研磨布使用のため、割れる危険性はありません。一定の外径で研磨できます。金型の部分補修や細かい部品の研削研磨を、正確に無駄なく行います。ドラムはゴム製ですので、ワークを彫り込んでしまう心配がありません。用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨。幅(mm)30粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000内径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
”ACバンド” 45X30
イチグチ¥149税込¥1641箱(50個)3日以内出荷特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。研磨布使用のため、割れる危険性はありません。一定の外径で研磨できます。金型の部分補修や細かい部品の研削研磨を、正確に無駄なく行います。ドラムはゴム製ですので、ワークを彫り込んでしまう心配がありません。用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨。幅(mm)30粒度150最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000内径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
”ACバンド” 45X30
イチグチ¥149税込¥1641箱(50個)3日以内出荷特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。研磨布使用のため、割れる危険性はありません。一定の外径で研磨できます。金型の部分補修や細かい部品の研削研磨を、正確に無駄なく行います。ドラムはゴム製ですので、ワークを彫り込んでしまう心配がありません。用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨。幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000内径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
”ACバンド” 45X30
イチグチ¥149税込¥1641箱(50個)3日以内出荷特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。研磨布使用のため、割れる危険性はありません。一定の外径で研磨できます。金型の部分補修や細かい部品の研削研磨を、正確に無駄なく行います。ドラムはゴム製ですので、ワークを彫り込んでしまう心配がありません。用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨。幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000内径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応