絞り込み
軸径(Φmm)
- 3.17
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(2)
- 2.4(4)
- 3(6)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 6(11)
適合材
- 木工(2)
- 樹脂(2)
ブランド
- サンフレックス(2)
ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。

ドラムペーパセット Φ6.3mm径
サンフレックス(7件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。セット内容ドラム×1、替えペーパー×8軸径(Φmm)3.17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木材、樹脂、金属ドラム径(mm)6.3
ドラムペーパセット Φ12.7mm径
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。セット内容ドラム×1、替えペーパー×8軸径(Φmm)3.17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木材、樹脂、金属ドラム径(mm)12.7