絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(2)
内径(Φmm)
- 3(1)
- 6(2)
- 8(3)
- 9.4(1)
- 10(4)
- 12(5)
- 15(3)
- 19(2)
- 20(5)
- 22(3)
- 25(7)
- 30(7)
- 45(6)
粒度・番手
- 60
- 36(1)
- 40(19)
- 80(29)
- 100(27)
- 120(39)
- 150(25)
- 180(24)
- 200(1)
- 240(28)
- 320(25)
- 400(25)
- 600(23)
- 800(2)
- 1000(1)
- 1500(2)
- 2500(1)
適合材
- アルミ(16)
- ステンレス(18)
- 木工(4)
- 樹脂(2)
- 鉄(18)
幅(mm)
- 10(3)
- 20(16)
- 25(8)
- 30(9)
- 50(1)
ブランド
- イチグチ(19)
- TRUSCO(10)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- オフィスマイン(1)
- TYROLIT(1)
イチグチ・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・オフィスマイン・TYROLIT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(15)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。

ACバンド
イチグチ(15件のレビュー)¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷から3日以内出荷研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)10種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥76~税込¥84~1個ほか当日出荷から3日以内出荷特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥80~税込¥88~1個ほか当日出荷から3日以内出荷幅(mm)20内径(Φmm)19種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドミニ
イチグチ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20砥材ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンド Z
イチグチ¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から3日以内出荷幅(mm)25内径(Φmm)25種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンド2×10
TRUSCO¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷から9日以内出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。内径×幅(mm)2×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)4適合機種GPD-310種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ポリゴンバンド A
イチグチ(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥81~税込¥89~1個ほか3日以内出荷幅(mm)20内径(Φmm)22種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンド&ドラム
イチグチ¥799税込¥8791個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。2.34mm軸です。用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具小型グラインダー
バンド22X20
TRUSCO¥649税込¥7141袋(10個)当日出荷から翌々日出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。内径×幅(mm)22×20適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー
バンド(替ペーパー)#60
イチグチ¥269税込¥2961個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
HCバンド&ドラム 6mm軸
ヤナセ(柳瀬)¥399税込¥4391セット(5個)5日以内出荷用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度60(#)砥材アルミナ内径(Φmm)10対応材質鉄、樹脂、木工
バンド替ペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥349税込¥3841個5日以内出荷取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
替えバンド 60 4個入
ヤナセ(柳瀬)¥359税込¥3951個3日以内出荷替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度60寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
ドラム&バンドセット
ヤナセ(柳瀬)¥909税込¥1,0001個8日以内出荷ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。軸径(Φmm)6粒度60/120寸法(mm)ドラム:15×20、バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
バンド&ドラムホルダー
イチグチ¥799税込¥8791個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー
バンド&ドラムペーパー#60
イチグチ¥269税込¥2961個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度60適合工具小型グラインダー入数4個入
フラップディスク ”ファストカット”
TYROLIT¥2,398税込¥2,6381セット(10枚)当日出荷特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。 「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)22
ポリゴンバンドZ
リューター(日本精密機械工作)¥2,898~税込¥3,188~1パック(3本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材Z(ジルコニア)
ポリゴンバンドA
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1パック(3本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材A(かっ色アルミナ)
ポリゴンバンド
イチグチ¥419~税込¥461~1個ほか3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他



































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)