スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 (24) ブランド: エアテックス価格: 10,000~50,000円すべて解除
マスキングシート エアテックス (6件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
透過性の良い和紙アプリでできています。
特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。
カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。
和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
エアブラシワークセット メテオ2 エアテックス 当日出荷
エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。
パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。
バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途 模型製作に伴う塗装に。補修に。 仕様 最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値) 付属品 ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V) ねじ Sサイズ 消費電力(W) 20 本体質量(g) 約514 定格電圧 DC V 12 機能 ダブルアクション カップ容量(mL) 7 ノズル口径(Φmm) 0.3 電源(AC V) 100~240(50-60Hz) 定格時間(分) 30 運転音(dB) 50以下 ホース取付口 差し込み式 空気吐出量(L/min) 10.5(参考値)
エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。
今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品 ノズルレンチ 材質 アルミ製 吹付パターン 丸吹き 取付ねじ S1/8 フタ あり(はめ込みタイプ) 操作方式 ダブルアクション アジャスター (ニードルアジャスター)あり カップ形状 重力式
レッドサイクロンL2 エアテックス 11日以内出荷
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途 塗装ブース セット内容 本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット 質量(kg) 3.8 電源 AC100-240V (50/60Hz) モーター DC12V 1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330 電源コード(m) 2 風量(m3 /h) 240 音量(dB) 60
エアブラシ ビューティ4トリガー エアテックス 当日出荷 から 5日以内出荷
ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm) 0.3 カップ容量(mL) 7、15 付属品 ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 種別 ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL) 吹付パターン 丸吹き 取付ねじ S1/8ネジ、1分ネジ フタ あり(はめ込みタイプ) 操作方式 ダブルアクション アジャスター (ニードルアジャスター)あり
スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付) エアテックス 当日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容 本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm) 収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源 AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg) 3.5 モーター DC12V、1.6A 電源コード(m) 2 運転音(dB) 60 風量(m3 /h) 240
エアブラシ Primaryシリーズ エアテックス 3日以内出荷 から 5日以内出荷
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。
ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。
エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。
両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途 プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。 色 黒 ホース接続径 Sネジ(1/8ネジ)
水取りセット 1 エアテックス 6日以内出荷
コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット!
エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
セット内容 水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
コンプレッサー APC005D エアテックス 4日以内出荷
スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました!
ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP!
エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。
口径の大きなエアブラシにも対応できます。
仕様 エアタンクなし 付属品 ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ) 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 消費電力(W) 125 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.55[5.5] 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×145×170 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 40/42 定格時間(分) 30 運転音(dB) 53 空気圧縮方式 ピストン式
コンプレッサー APC018 エアテックス 当日出荷 から 4日以内出荷
新型コンプレッサー登場!!
BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式 ピストン式 吐出空気量(L/min) 20(50Hz) 仕様 エアタンクなし 消費電力(W) 115 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 定格時間(分) 30 運転音(dB) 46(エアブラシ接続時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×145×235 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.38[3.8]
ウォーターブース 【Niagara】 ホワイト エアテックス 4日以内出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。
ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途 塗装ブース セット内容 回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ 長さ(mm) 1625(ダクト) 寸法(mm) 600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時) 質量(kg) 8.7 電源 AC100-240V 50/60Hz ケーブル長(m) 0.9 照度(Lux) 2430(ライト明るさ)
ウォーターブース 【Niagara】 エアテックス 4日以内出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途 塗装ブース セット内容 回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ 長さ(mm) 1625(ダクト) 寸法(mm) 600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時) 質量(kg) 8.7 電源 AC100-240V 50/60Hz ケーブル長(m) 0.9 照度(Lux) 2430(ライト明るさ)
エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー エアテックス 5日以内出荷
こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
仕様 エアタンクなし セット内容 コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 消費電力(W) 125 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.55[5.5] 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×145×170(取っ手含まず) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 40/42 定格時間(分) 30 運転音(dB) 53 空気圧縮方式 ピストン式
エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー エアテックス 3日以内出荷
エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様 エアタンクなし 付属品 6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ セット内容 コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 消費電力(W) 115 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.38[3.8] 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×145×235 定格時間(分) 30 運転音(dB) 46(エアブラシ接続時) 吐出空気量(L/min) 20(50Hz) 空気圧縮方式 ピストン式
エアブラシ XPシリーズ エアテックス 4日以内出荷
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ!
ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。
トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm) 0.35 カップ容量(mL) 7、15 付属品 ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 取付ねじ S1/8ネジ フタ あり 操作方式 トリガーアクション アジャスター あり
エアブラシ Air-G1 エアテックス 3日以内出荷
エアジェルのためのエアブラシ。
繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。
筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。
この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。
エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
ノズル口径(Φmm) 0.2 カップ容量(mL) 0.5 付属品 ノズルレンチ 取付ねじ S1/8 フタ あり 操作方式 ダブルアクション アジャスター なし
エアパワータンク(錆抑制モデル) エアテックス 4日以内出荷
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンクコンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途 エアタンク 付属品 エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホース タンク容量(L) 3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×150×200 最高使用圧力(MPa) 0.7 本体質量(kg) 2.17(本体のみ) 空気取入口 G1/4 Lネジ(オス)
エアブラシ B4T-Galaxy エアテックス 4日以内出荷
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。
単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。
パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。
トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。
真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功
初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途 模型塗装、アート。 仕様 トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可 セット内容 絵具カップ(7cc、15cc)フタあり 材質 一部アルミ製 色 コスモ カップ容量(mL) 7、15 ノズル口径(Φmm) 0.3 塗料供給方式 重力式 ホース接続口 S(1/8ネジ、1分ネジ)
エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング) エアテックス 3日以内出荷
バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。
バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。
USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
用途 エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサー サイズ (ホース接続部)S 容量 (バッテリー)7.4V、500mA 消費電力(W) 7.2 本体質量(g) 238 最高圧力(MPa) 約0.1 使用時間(分) 45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×65×45 充電時間(分) 90 空気吐出量(L/min) 4 音量(dB) (動作)45
コンプレッサー Air-K エアテックス 3日以内出荷
段階圧力モード切替式
エアブラシ連動オートスイッチ方式
小型(W130×D90×H50)で272gと軽量
コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
付属品 エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード 質量(g) 272 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 7.2 定格電圧(V) AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×90×50 最高圧力(MPa) 0.1 定格時間(分) 30 運転音(dB) 45以下 空気吐出量(L/min) 4
エアブラシ MJシリーズトリガー エアテックス (1件のレビュー) 3日以内出荷
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm) 0.2 カップ容量(mL) 7、15 付属品 ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 取付ねじ S1/8ネジ フタ あり 操作方式 トリガーアクション アジャスター あり
エアブラシ セルフィー エアテックス 3日以内出荷
用途 プラモデル、エアメイク ノズル口径(Φmm) 0.2 カップ容量(mL) 0.2 吹付パターン 丸吹き 取付ねじ S1/8 フタ あり(はめ込みタイプ) 操作方式 ダブルアクション カップ形状 重力式、取り外し可能
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります 塗装・養生・内装用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
広口タンク KLASS(クラス/旧:極東産機) 税込 ¥ 4,288 ¥ 3,898 バスケットへ
ポリタル50L用蓋 KLASS(クラス/旧:極東産機) 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ
じょうぶバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機) 税込 ¥ 2,418 ¥ 2,198 バスケットへ
トタンバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機) 税込 ¥ 2,528 ¥ 2,298 バスケットへ
サンバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ