絞り込み
ねじの呼び
- M12(8)
車輪径(Φmm)
- 50(5)
- 63(1)
- 65(2)
ストッパー
- あり(4)
- なし(3)
材質(車輪)
- その他(2)
- エラストマー(2)
- ゴム(1)
- ナイロン(2)
許容荷重(daN)
- 30(2)
- 50(2)
- 58.8(1)
- 58.84(1)
- 60(3)
車輪タイプ
単輪(4)
単輪
取付高(mm)
- 82
- 58(17)
- 59(27)
- 60(22)
- 67(22)
- 68(79)
- 69(25)
- 74(38)
- 85(86)
- 89(48)
- 95(81)
- 97(92)
- 103(25)
- 104(16)
- 107(23)
- 115(25)
- 126(136)
- 138(56)
- 152(31)
- 173(38)
- 196(43)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 21(3)
- 25(1)
- 28(4)
21・25・28
金具仕上
- 三価ユニクロ(2)
三価ユニクロ
ブランド
- ワコーパレット(4)
- ユーエイキャスター(3)
- 内村製作所(1)
ワコーパレット・ユーエイキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷から22日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥529税込¥5821個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥449税込¥4941個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥889税込¥9781個当日出荷から翌々日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式材質(車輪)ハードゴム車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車輪)自在 SP付
ワコーパレット¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥969税込¥1,0661個当日出荷から9日以内出荷軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式材質(車輪)ナイロン車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪