絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- M20(1)
車輪径(Φmm)
- 65(6)
ストッパー
- あり(2)
- なし(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ナイロン(3)
- フェノール(1)
許容荷重(daN)
- 60(1)
- 70(1)
- 150(1)
- 300(2)
- 400(1)
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
取付高(mm)
- 90
- 58(17)
- 59(27)
- 60(22)
- 67(22)
- 68(79)
- 69(25)
- 74(38)
- 85(86)
- 89(48)
- 95(81)
- 97(92)
- 103(25)
- 104(16)
- 107(23)
- 115(25)
- 126(136)
- 138(56)
- 152(31)
- 173(38)
- 196(43)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 25(2)
- 38(1)
- 40(3)
- 41(1)
25・38・40・41
金具仕上
- ステンレス(1)
- 三価クロム(2)
ステンレス・三価クロム
ブランド
- ハンマーキャスター(3)
- ワコー(2)
- 内村製作所(1)
ハンマーキャスター・ワコー・内村製作所
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9503材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム質量(g)320タイプ自在S付き車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9504材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)230タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂車輪幅(mm)38表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
低床式重荷重用 540Sシリーズ 固定 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番224-1289質量(g)583材質(車輪)ナイロン取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
低床式重荷重用 540Sシリーズ 自在SP付 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
ハンマーキャスター¥4,798税込¥5,2781個当日出荷トラスコ品番224-1285質量(g)1076材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)40金具仕上三価クロム化成処理取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82車輪タイプ単輪