絞り込み
ねじの呼び
- 1"(3)
- 28mm(1)
- M8(3)
- M10(11)
- M12(20)
- M16(17)
- M20(18)
- U 5/16(2)
- U 3/8(3)
- U 1/2(2)
- UNF 3/8(1)
車輪径(Φmm)
- 50(6)
- 60(9)
- 75(7)
- 100(36)
- 125(8)
- 150(2)
ストッパー
- あり(26)
- なし(21)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(16)
- エラストマー(1)
- ゴム(12)
- ナイロン(24)
許容荷重(daN)
- 100
- 20(21)
- 24(8)
- 25(22)
- 30(113)
- 35(20)
- 39.2(21)
- 40(126)
- 50(133)
- 58.8(26)
- 60(158)
- 65(10)
- 70(74)
- 80(58)
- 98(25)
- 120(70)
- 130(12)
- 140(16)
- 150(41)
- 160(38)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(21)
双輪(14)
単輪・双輪
取付高(mm)
- 57.5(4)
- 66(5)
- 69(1)
- 73(3)
- 74(2)
- 92(7)
- 125(1)
- 126(2)
- 132(4)
- 134(4)
- 136(2)
- 138(23)
- 166(4)
- 172(2)
- 174(2)
- 195(2)
57.5・66・69・73・74・92・125・126・132・134・136・138・166・172・174・195
車輪幅(mm)
- 25(1)
- 28(2)
- 30(3)
- 32(29)
- 34(2)
- 47.5(4)
- 48(1)
- 49(5)
- 55(3)
- 59(7)
- 66(2)
- 72(1)
25・28・30・32・34・47.5・48・49・55・59・66・72
金具仕上
- クロームメッキ(3)
- ステンレス(5)
- ユニクロメッキ(5)
- 三価クロム(3)
- 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(17)
- ユーエイキャスター(13)
- 東信製作所(10)
- 東正車輛(7)
- ワコーパレット(5)
- TRUSCO(3)
- ナンシン(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東信製作所・東正車輛・ワコーパレット・TRUSCO・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます形状自在車W材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車T型式915MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から10日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)
東信製作所(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から16日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車T型式915MA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100
ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷から19日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
920MA・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車型式920MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレスねじ込トータルロックウレタンB
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2742材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)861タイプ自在式車輪幅(mm)32旋回半径(mm)114偏心E(mm)32軸長L(mm)40
ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8021材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロンタイプ自在S付き車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)74ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(N)1000許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3074材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)134ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100ねじ山2.5
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター ねじ込み式
ユーエイキャスター¥519税込¥5711個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。仕様ねじ込み式タイプ、自在車対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし偏芯E(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MA・915MA
ハンマーキャスター¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-9102材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付
東信製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーダブルストッパー材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付
東正車輛¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から9日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ねじ込み式
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)
ハンマーキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2123材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)780タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)32旋回半径(mm)83偏心E(mm)32軸長L(mm)40
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式
ユーエイキャスター¥809税込¥8901個7日以内出荷から13日以内出荷家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。仕様ねじ込み式ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪
東信製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
TZ・TZSタイプ
東信製作所¥529~税込¥582~1個8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)車輪幅(mm)49偏芯C(mm)17.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上げねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応