絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(5)
- M10(3)
- M12(8)
- M16(1)
- U 5/16(2)
- U 3/8(2)
- U 1/2(2)
- UNF 3/8(3)
- UNF 1/2(1)
- W3/8(1)
車輪径(Φmm)
- 30(2)
- 32(3)
- 40(6)
- 50(5)
- 75(3)
- 100(2)
- 125(1)
ストッパー
- あり(4)
- なし(8)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- エラストマー(3)
- ゴム(3)
- ナイロン(6)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 20
- 25(24)
- 30(116)
- 35(21)
- 39.2(21)
- 40(128)
- 49(17)
- 50(148)
- 58.8(41)
- 60(169)
- 68.6(13)
- 70(82)
- 80(68)
- 98(26)
- 100(66)
- 120(77)
- 130(17)
- 140(22)
- 150(46)
- 160(43)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪(3)
単輪(3)
双輪(4)
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
- 39(1)
- 40(1)
- 47(3)
- 51(3)
- 60(3)
- 62(2)
- 70(2)
- 105~111(3)
- 120(1)
- 154~171(1)
- 173~192(1)
39・40・47・51・60・62・70・105~111・120・154~171・173~192
車輪幅(mm)
- 14(3)
- 21(3)
- 28(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 41.6(3)
- 44(1)
- 61(4)
14・21・28・32・35・41.6・44・61
金具仕上
- クロームメッキ(3)
- ステンレス(1)
- 三価クロム(6)
- 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(10)
- 東信製作所(4)
- ユーエイキャスター(4)
- ナンシン(1)
- 光(1)
- WAKI(和気産業)(1)
ハンマーキャスター・東信製作所・ユーエイキャスター・ナンシン・光・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

双輪キャスター ねじ込み式
ナンシン(44件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ネジ込み式双輪キャスター種別デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(12件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。型式420A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター
光¥259税込¥2851個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです仕様ストップなし材質ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプボルトストッパーなし
405A 自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥409税込¥4501個7日以内出荷仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在車S型式405 15A自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個当日出荷デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。トラスコ品番814-0812質量(g)169材質(車輪)ゴム軸長L(mm)14材質(金具)スチール
スカイキャスター
ユーエイキャスター¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から10日以内出荷形状自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付)
東信製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付)
東信製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。形状自在型式750A自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪