絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M12(19)
- UNF 1/2(12)
- W3/8(12)
車輪径(Φmm)
- 38(1)
- 40(10)
- 42(1)
- 50(12)
ストッパー
- あり(12)
- なし(11)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- エラストマー(13)
- ゴム(4)
- ナイロン(3)
許容荷重(daN)
- 25
- 20(21)
- 30(116)
- 35(21)
- 39.2(21)
- 40(128)
- 49(17)
- 50(148)
- 58.8(41)
- 60(169)
- 68.6(13)
- 70(82)
- 80(68)
- 98(26)
- 100(66)
- 120(77)
- 130(17)
- 140(22)
- 150(46)
- 160(43)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪(4)
単輪(12)
双輪(1)
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
- 50.5(1)
- 59(7)
- 60(4)
- 68(10)
- 69(2)
50.5・59・60・68・69
車輪幅(mm)
- 17(7)
- 20(10)
- 37.5(1)
17・20・37.5
金具仕上
- クロームメッキ(10)
- ステンレス(1)
- 三価ユニクロ(7)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユーエイキャスター(13)
- ハンマーキャスター(10)
モノタロウ・ユーエイキャスター・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥369~税込¥406~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405A 自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式405A自在車材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から12日以内出荷形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から6日以内出荷車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405A 自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から6日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から12日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥489税込¥5381個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥379税込¥4171個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパーなしねじ寸法T(mm)35材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在車S型式405 15A自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8030材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山六角対辺(mm)21ストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)
ユーエイキャスター¥369税込¥4061個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ
ハンマーキャスター¥429税込¥4721個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に仕様許容荷重(kgf):25.5材質車輪:エラストマー、金具:スチールタイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59軸長L(mm)14許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥319税込¥3511個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ
ハンマーキャスター¥429税込¥4721個当日出荷事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。用途事務機器や屋内運搬車に。什器等にトラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ
ハンマーキャスター¥499税込¥5491個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
405A 自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個6日以内出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。型式405A自在車材質(車輪)ナイロン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405 15A・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥559税込¥6151個6日以内出荷から10日以内出荷型式405 15A自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪