絞り込み
ねじの呼び
- M8(4)
- M10(2)
- M12(12)
- M16(1)
- W3/8(2)
車輪径(Φmm)
- 40(3)
- 50(1)
- 53(1)
- 75(3)
- 76(1)
- 100(8)
ストッパー
- あり(7)
- なし(6)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- 樹脂(3)
許容荷重(daN)
- 49
- 20(21)
- 25(24)
- 30(116)
- 35(21)
- 39.2(21)
- 40(128)
- 50(149)
- 58.8(41)
- 60(169)
- 68.6(13)
- 70(82)
- 80(68)
- 98(26)
- 100(66)
- 120(77)
- 130(17)
- 140(22)
- 150(46)
- 160(43)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(3)
双輪(1)
単輪・双輪
取付高(mm)
- 6(1)
- 53.5(2)
- 65(1)
- 66(1)
- 67(1)
- 95(1)
- 102~114(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 126(8)
6・53.5・65・66・67・95・102~114・115・118・126
車輪幅(mm)
- 20(2)
- 25(6)
- 27(1)
- 28(2)
- 32(1)
- 46(1)
- 75(1)
20・25・27・28・32・46・75
金具仕上
- ユニクロメッキ(6)
ユニクロメッキ
ブランド
- サカエ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- エスコ(2)
- 東正車輛(2)
- SAMSONG(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- 内村製作所(1)
- テンテキャスター(1)
サカエ・LAMP(スガツネ工業)・エスコ・東正車輛・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・テンテキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
緩衝キャスター5 ネジ込み式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付
東正車輛¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
エラストマー車キャスターFPU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
取付フィッティング(スレッド付ステム)
テンテキャスター¥149税込¥1641本31日以内出荷LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。材質金具:スチール取付高H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在
SAMSONG¥759税込¥8351個当日出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキ軸長L(mm)25材質(金具)スチール
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-135材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25耐荷重(kg)50![[EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687263-180222-02.jpg)
[EA954FB-50-55用]キャスター(4個)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷エスコ品番EA954FB-60セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター DS型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。仕様ロック機構なし色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪


















![[EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687263-180222-02.jpg)