絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・97・103・104・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・32・35・38・40・41.5・44・46・48・49・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハンマーキャスター(244)
- ユーエイキャスター(179)
- ナンシン(65)
- 東信製作所(36)
- エスコ(31)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- TRUSCO(24)
- ワコーパレット(24)
- 東海キャスター(22)
- 東正車輛(19)
- ハーフェレ(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 栃木屋(8)
- 東京パーツセンター(8)
- 東海(7)
- テンテキャスター(7)
- SAMSONG(5)
- 内村製作所(4)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・東信製作所・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ワコーパレット・東海キャスター・東正車輛・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・東京パーツセンター・東海・テンテキャスター・SAMSONG・内村製作所・光・ブランドをもっと見る

PLNキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)203材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)14取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪
運搬キャリー用キャスターセット
セイワ¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷Uカンキャリーセット(PK-100USET)、ペール缶運搬キャリー(PK‐50S)、ニュー・缶キャリー(PK-100)に適合します。用途交換用キャスターセット内容4個入り:ストッパー付2個、ストッパー無し2個
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥539~税込¥593~1個12日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付
東正車輛¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
450Pシリーズ自在SP付ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 75径ウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 100径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個12日以内出荷トラスコ品番440-5447長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)
ハンマーキャスター¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター Wタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥399~税込¥439~1個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山六角対辺(mm)21ストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。仕様ねじ込み式トラスコ品番398-4290形状自在式(ストッパー付)質量(g)540材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥549~税込¥604~1個5日以内出荷から8日以内出荷車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。取付ボルト材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)47ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
キャスパッド
東京パーツセンター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)色白軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥889~税込¥978~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式材質(車輪)ハードゴム車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
451A・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から12日以内出荷車輪幅(mm)20金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.425E-R50旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ゴム(ボールB入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ネジ込み式キャスター種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式、ゴム車
ナンシン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
ナンシン¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン車
ナンシン¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪