絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・97・103・104・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・32・35・38・40・41.5・44・46・48・49・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハンマーキャスター(244)
- ユーエイキャスター(179)
- ナンシン(65)
- 東信製作所(36)
- エスコ(31)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- TRUSCO(24)
- ワコーパレット(24)
- 東海キャスター(22)
- 東正車輛(19)
- ハーフェレ(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 栃木屋(8)
- 東京パーツセンター(8)
- 東海(7)
- テンテキャスター(7)
- SAMSONG(5)
- 内村製作所(4)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・東信製作所・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ワコーパレット・東海キャスター・東正車輛・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・東京パーツセンター・東海・テンテキャスター・SAMSONG・内村製作所・光・ブランドをもっと見る
10ページ目: ねじ込み式キャスター

ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪
東信製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪
東信製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から8日以内出荷医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等仕様自在式材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなし軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪
東信製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
TZ・TZSタイプ
東信製作所¥529~税込¥582~1個8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)車輪幅(mm)49偏芯C(mm)17.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷仕様ねじ込み式形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上げねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター GX-W50GN型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスターFPU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
Tango単輪キャスター MKR型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から5日以内出荷滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
ネジ込み式 420SA・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式材質(車輪)ハードゴム車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付
ハンマーキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷重量ワゴン車等のキャスターに最適です。 ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷形状自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ゴム車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷ネジ込み式キャスター種別一般キャスター材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車
ナンシン¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別ステンレスキャスター形状ストッパー付材質(車輪)ナイロン(白)車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)25始動力(daN)6.83旋回始動力(daN)13.65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り)
ナンシン(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷から10日以内出荷ネジコミ式キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(B入り)六角対辺(mm)30ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ナイロンキャスターストッパー付
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。仕様ねじ込み式自在式(ストッパー付)トラスコ品番500-8239質量(g)220材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチールねじ山16車輪タイプ単輪
405A 自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個6日以内出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。型式405A自在車材質(車輪)ナイロン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥739~税込¥813~1個5日以内出荷から10日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ネジ込式キャスターです。形状自在型式320EA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から21日以内出荷形状自在型式ST特殊型自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーダブルストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥929~税込¥1,022~1個7日以内出荷から12日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷小型で軽荷重用キャスターです。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪