絞り込み
ねじの呼び
  • M8(14)
  • M10(13)
  • M12(21)
  • M16(15)
  • U 1/2(9)
  • W5/16(4)
  • W3/8(17)
車輪径(Φmm)
  • 38(2)
  • 40(6)
  • 50(13)
  • 60(8)
  • 75(9)
  • 100(12)
  • 130(4)
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(11)
材質(車輪)
  • エラストマー(16)
  • ナイロン(6)
許容荷重(daN)
  • 19(2)
  • 19.6(2)
  • 39.2(9)
  • 58.8(13)
  • 78.4(5)
  • 98(14)
  • 117.6(2)
  • 166.6(2)
  • 166.71(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(22)
双輪
取付高(mm)
  • 42.5(2)
  • 43.5(4)
  • 46.5(2)
  • 48(2)
  • 57.5(4)
  • 58.5(9)
  • 68.5(8)
  • 84.5(9)
  • 110(6)
  • 113(4)
  • 118~125(2)
  • 145(4)
42.5・43.5・46.5・48・57.5・58.5・68.5・84.5・110・113・118~125・145
車輪幅(mm)
  • 40(2)
  • 43.5(8)
  • 44(4)
  • 44.8(1)
  • 46(6)
  • 47(4)
  • 48(1)
  • 49(4)
  • 51(2)
  • 52(4)
  • 64(6)
  • 66(4)
40・43.5・44・44.8・46・47・48・49・51・52・64・66
ブランド
  • 東海キャスター
  • モノタロウ(3)
  • ハンマーキャスター(244)
  • ユーエイキャスター(179)
  • ナンシン(65)
  • 東信製作所(36)
  • エスコ(30)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
  • TRUSCO(24)
  • ワコーパレット(24)
  • 東正車輛(19)
  • ハーフェレ(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • 栃木屋(8)
  • 東京パーツセンター(8)
  • 東海(7)
  • テンテキャスター(7)
  • SAMSONG(5)
  • 内村製作所(4)
  • 光(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    東海キャスター(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
    用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター

    双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N

    東海キャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥749~税込¥824~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥639~税込¥703~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥869~税込¥956~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター N型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター N型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター N型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター N型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)46寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式

    東海キャスター
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)46寸法a(mm)8寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式

    東海キャスター
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター