絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・97・103・104・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・32・35・38・40・41.5・44・46・48・49・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハンマーキャスター(244)
- ユーエイキャスター(179)
- ナンシン(65)
- 東信製作所(36)
- エスコ(32)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- TRUSCO(24)
- ワコーパレット(24)
- 東海キャスター(22)
- 東正車輛(19)
- ハーフェレ(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 栃木屋(8)
- 東京パーツセンター(8)
- 東海(7)
- テンテキャスター(7)
- SAMSONG(5)
- 内村製作所(4)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・東信製作所・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ワコーパレット・東海キャスター・東正車輛・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・東京パーツセンター・東海・テンテキャスター・SAMSONG・内村製作所・光・ブランドをもっと見る

耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75車輪幅(mm)25寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。ペダルが取付け筐体に干渉しにくく、それぞれのペダルを踏み込むだけでロック・解除操作が簡単に行えます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(セパレートタイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5226材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)
ハンマーキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12
ユーエイキャスター¥539~税込¥593~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーありねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーあり車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8081材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥739~税込¥813~1個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
SUS ねじ込み ゴムB車100mm
ハンマーキャスター¥5,498税込¥6,0481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在
ユーエイキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6421材質金具:スチール許容荷重(kg)1500材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2取付高H(mm)93ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)65
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ
ハンマーキャスター¥429税込¥4721個当日出荷事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。用途事務機器や屋内運搬車に。什器等にトラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ
ハンマーキャスター¥499税込¥5491個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車
東信製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3232材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式プラグ変換アダプター
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn全長(mm)40.5質量(g)2定格電圧1000V、CAT II適合サイズ(Φmm)4定格電流(A)25
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3240材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3293材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。仕様自在式トラスコ品番814-2720材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)129ねじTM12軸長L(mm)20許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)870タイプ自在式車輪幅(mm)32軸長L(mm)40
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9504材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)230タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター¥549税込¥6041個当日出荷デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。トラスコ品番814-0812質量(g)169材質(車輪)ゴム軸長L(mm)14材質(金具)スチール
本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径
東海¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から7日以内出荷亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロンエラストマー
デザインキャスター ライトグレー100径
東海¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から6日以内出荷新世代キャスターですっきりとしたデザインです。用途医療機器やカート用ワゴンとして仕様デザインキャスターライトグレー100径材質6ナイロンエラストマー
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥249税込¥2741個12日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。長さ(mm)14荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)18金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)
テンテキャスター¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)
テンテキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
スーパー角型バケツアクセサリー キャスター
ETTORE(エトレ)¥3,998税込¥4,3981パック(4個)4日以内出荷スーパー角型バケツ(22L)用のキャスター。用途フロアー、ガラス、カガミの清掃材質プラスチック/スチール質量(g)441