絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(16)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(11)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(7)
材質(車輪)
  • ウレタン(10)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(3)
車輪幅(mm)
  • 25(8)
  • 27(7)
  • 28(7)
取付高(mm)
  • 128
  • 56(16)
  • 59(16)
  • 60(20)
  • 64(32)
  • 68(37)
  • 70(16)
  • 85(52)
  • 91(18)
  • 95(44)
  • 97(25)
  • 100(18)
  • 107(29)
  • 122(19)
  • 126(52)
  • 132(24)
  • 152(38)
  • 167(19)
  • 180(23)
  • 189(23)
許容荷重(daN)
  • 50(8)
  • 50.014(4)
  • 60(9)
  • 60.017(2)
  • 70(3)
50・50.014・60・60.017・70
金具仕上
  • クロームメッキ(13)
クロームメッキ
ブランド
  • ユーエイキャスター(12)
  • ナンシン(3)
  • スペーシア(1)
ユーエイキャスター・ナンシン・スペーシア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 固定式

    スペーシア
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上クロムメッキ仕上げ軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • ゴム締め式 自在 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 エラストマー車

    ナンシン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
    形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28取付高(mm)128ねじピッチ(mm)61.2対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22偏心E(mm)31軸長L(mm)60許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
  • ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
    形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3335材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)61.2取付高H(mm)128軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    969税込1,066
    1個
    10日以内出荷
    形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ナイロン ETF型 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン ETF型

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロン車仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式、ウレタン車 ナンシン

    ゴム締め式、ウレタン車

    ナンシン
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ゴム締め式キャスター 一般用
    材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター