絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(6)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- エラストマー(2)
- ゴム(2)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 128
- 59(5)
- 60(8)
- 64(10)
- 68(14)
- 70(7)
- 81(5)
- 85(17)
- 91(6)
- 95(16)
- 107(13)
- 122(7)
- 126(23)
- 132(7)
- 152(18)
- 167(5)
- 180(8)
- 189(7)
- 196.6(6)
- 247.3(4)
- 取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(3)
車輪幅(mm)
- 25(2)
- 27(3)
- 28(3)
金具仕上
- クロームメッキ(5)
クロームメッキ
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
形状
- 自在車(3)
自在車
許容荷重(daN)
- 50(3)
- 50.014(2)
- 60(3)
- 70(1)
50・50.014・60・70
ブランド
- ユーエイキャスター(5)
- ナンシン(1)
ユーエイキャスター・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(6)

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上クロムメッキ仕上げ軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28取付高(mm)128ねじピッチ(mm)61.2対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22偏心E(mm)31軸長L(mm)60許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
キャスター
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター