絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(10)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(8)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(7)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(2)
車輪幅(mm)
  • 25(6)
  • 27(4)
  • 28(4)
許容荷重(daN)
  • 50(5)
  • 50.014(2)
  • 60(6)
  • 60.017(2)
  • 70(2)
50・50.014・60・60.017・70
取付高(mm)
  • 128
  • 60(12)
  • 64(22)
  • 68(23)
  • 74(16)
  • 77(15)
  • 85(35)
  • 89(16)
  • 91(12)
  • 92(16)
  • 95(28)
  • 97(22)
  • 100(18)
  • 107(16)
  • 122(12)
  • 126(29)
  • 132(17)
  • 152(20)
  • 167(14)
  • 180(14)
  • 189(16)
金具仕上
  • クロームメッキ(8)
クロームメッキ
ブランド
  • ユーエイキャスター(7)
  • ナンシン(2)
  • スペーシア(1)
ユーエイキャスター・ナンシン・スペーシア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(10)
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 固定式

    スペーシア
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 エラストマー車

    ナンシン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
    形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3335材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)61.2取付高H(mm)128軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    969税込1,066
    1個
    10日以内出荷
    形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ナイロン ETF型 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン ETF型

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロン車仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式、ウレタン車 ナンシン

    ゴム締め式、ウレタン車

    ナンシン
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ゴム締め式キャスター 一般用
    材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなし差し込み式キャスター