絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(18)
- 50(2)
車輪タイプ
単輪(12)
双輪(2)
ストッパー
- あり(12)
- なし(10)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(2)
- ゴム(7)
- ナイロン(12)
- 樹脂(2)
車輪幅(mm)
- 16(11)
- 17(9)
- 18(2)
取付高(mm)
- 60
- 56(16)
- 59(16)
- 64(32)
- 68(37)
- 70(16)
- 85(52)
- 91(18)
- 95(44)
- 97(25)
- 100(18)
- 107(29)
- 122(19)
- 126(52)
- 128(16)
- 132(24)
- 152(38)
- 167(19)
- 180(23)
- 189(23)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 20(7)
- 20.006(1)
- 30(13)
- 30.008(1)
20・20.006・30・30.008
金具仕上
- クロームメッキ(11)
- 三価ユニクロ(7)
クロームメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(11)
- ユーエイキャスター(7)
- ハーフェレ(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥569~税込¥626~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥329税込¥3621個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
ハーフェレ¥1,598税込¥1,7581セット(4個)6日以内出荷から32日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10材質(車輪)プラスチック仕上フード:黒、車輪:黒
415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥829税込¥9121個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥669税込¥7361個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。型式420EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。形状自在車S型式415EU自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881セット(4個)6日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード寸法(mm)10取付押込みソケット材質(車輪)プラスチックタイプ旋回タイプ仕上フード:黒、車輪:黒
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 40径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個12日以内出荷トラスコ品番809-3473材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)41パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥879税込¥9671個12日以内出荷トラスコ品番809-3474材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥709税込¥7801個5日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥689税込¥7581個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個9日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪