絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(16)
車輪タイプ
単輪(9)
ストッパー
- あり(10)
- なし(7)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(5)
- ナイロン(11)
- 樹脂(2)
車輪幅(mm)
- 20(5)
- 21(6)
- 25(6)
取付高(mm)
- 70
- 56(16)
- 59(16)
- 60(20)
- 64(32)
- 68(37)
- 85(52)
- 91(18)
- 95(44)
- 97(25)
- 100(18)
- 107(29)
- 122(19)
- 126(52)
- 128(16)
- 132(24)
- 152(38)
- 167(19)
- 180(23)
- 189(23)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 30(7)
- 30.008(1)
- 40(4)
- 60(6)
- 70(2)
30・30.008・40・60・70
金具仕上
- ステンレス(1)
- 三価クロム(5)
- 三価ユニクロ(9)
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(10)
- ハンマーキャスター(6)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥429税込¥4721個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70対辺(mm)14軸長(mm)38許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)22軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥819税込¥9011個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥829税込¥9121個7日以内出荷から11日以内出荷材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥879税込¥9671個6日以内出荷から9日以内出荷ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷から9日以内出荷取付方式差込ボスタイプストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から9日以内出荷420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥479税込¥5271個9日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪