絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(14)
車輪タイプ
単輪(13)
ストッパー
- あり(3)
- なし(8)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- エラストマー(3)
- ゴム(7)
- ナイロン(5)
車輪幅(mm)
- 20(3)
- 21(4)
- 25(4)
- 26(1)
- 27(3)
取付高(mm)
- 97
- 59(6)
- 60(4)
- 64(10)
- 67(5)
- 68(12)
- 70(8)
- 85(5)
- 91(3)
- 95(16)
- 99(3)
- 100(7)
- 103(2)
- 122(3)
- 126(20)
- 128(11)
- 132(4)
- 152(10)
- 154(5)
- 180(3)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 30(2)
- 30.008(1)
- 40(6)
- 40.207(1)
- 45(1)
- 45.013(1)
- 50(5)
- 50.014(2)
- 60(1)
- 70(4)
- 500(1)
30・30.008・40・40.207・45・45.013・50・50.014・60・70・500
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
- 三価ユニクロ(9)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(8)
- TRUSCO(3)
- ナンシン(2)
- スペーシア(1)
ユーエイキャスター・TRUSCO・ナンシン・スペーシア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式
スペーシア¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷から14日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番809-3535材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥499税込¥5491個当日出荷トラスコ品番809-3529材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から12日以内出荷車輪幅(mm)26金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。用途屋内運搬機器用に。パイプ径d(Φmm)16
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥659~税込¥725~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪