絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(5)
- 85(3)
- 100(24)
- 125(7)
- 150(1)
車輪タイプ
単輪(24)
ストッパー
- あり(10)
- なし(15)
材質(車輪)
- ウレタン(11)
- エラストマー(3)
- ゴム(10)
- ナイロン(1)
車輪幅(mm)
- 27
- 14(1)
- 16(3)
- 17(5)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(18)
- 21(31)
- 22(7)
- 25(9)
- 26(2)
- 28(5)
- 32(12)
- 38(3)
- 40.5(2)
- 41(2)
- 42(1)
- 45(2)
- 48.5(2)
- 62(2)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
- 97(3)
- 99(1)
- 100(1)
- 101(1)
- 103(2)
- 107(1)
- 122(3)
- 126(17)
- 128(4)
- 152(7)
- 180(1)
97・99・100・101・103・107・122・126・128・152・180
許容荷重(daN)
- 50(12)
- 50.014(1)
- 55(1)
- 60(15)
- 70(6)
- 500(1)
50・50.014・55・60・70・500
金具仕上
- クロームメッキ(23)
- 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(19)
- ナンシン(3)
- TRUSCO(2)
- ユーエイキャスター(2)
- スペーシア(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・TRUSCO・ユーエイキャスター・スペーシア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,268~税込¥1,395~1個当日出荷ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様固定車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷から14日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様自在車S形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から9日以内出荷取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用種別一般キャスター材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし偏心E(mm)25軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)14.4キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 エラストマー車
ナンシン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から12日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪