絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
ストッパー
  • なし(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ナイロン(1)
車輪幅(mm)
  • 21(2)
取付高(mm)
  • 68(1)
  • 85(1)
  • 87(1)
  • 95(1)
68・85・87・95
許容荷重(daN)
  • 35.01
  • 10(8)
  • 20(20)
  • 25(10)
  • 30(80)
  • 35(12)
  • 40(88)
  • 50(94)
  • 50.014(7)
  • 60(104)
  • 70(67)
  • 80(15)
  • 100(16)
  • 120(22)
  • 130(5)
  • 140(6)
  • 150(17)
  • 160(22)
  • 250(4)
  • 1960(6)
  • 2450(4)
金具仕上
  • 三価ユニクロ(2)
三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(2)
ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン LT型

    ユーエイキャスター
    ¥279~税込¥307~
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター