絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(3)
- 100(4)
- 125(3)
車輪タイプ
単輪(6)
ストッパー
- あり(3)
- なし(3)
材質(車輪)
- エラストマー(1)
- ゴム(4)
- ナイロン(3)
車輪幅(mm)
- 21(3)
- 25(4)
- 27(1)
取付高(mm)
- 95(1)
- 97(2)
- 128(4)
- 154(3)
95・97・128・154
許容荷重(daN)
- 50.014
- 10(8)
- 20(20)
- 25(10)
- 30(82)
- 35(12)
- 40(89)
- 50(95)
- 60(105)
- 70(68)
- 80(15)
- 100(16)
- 120(22)
- 130(5)
- 140(6)
- 150(17)
- 160(22)
- 250(4)
- 1960(6)
- 2450(4)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(4)
- 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(7)
ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥449~税込¥494~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪