管端化粧キャップ未来工業欠品中
ガス管等を外した後の配管端部を隠す化粧用キャップです。
適合ねじRc1/2・Rp1/2適合レンチ六角面幅12mm
座付給水栓エルボ未来工業翌々日出荷
水栓アダプターと組み合わせて給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管との接続に使用します。
適合(エルボボックス)MDEB-60、(モールダクトサイズ)60型形状エルボ
座付給水栓エルボ未来工業翌々日出荷
水栓アダプター等と組み合わせて、混合水栓用エルボボックスに組込み使用します。
形状エルボ寸法L(mm)36寸法H(mm)33.5
床下取付けアダプター未来工業翌々日出荷
床下から床の裏側に固定するため、床上から固定用の座が見えません。
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRc1/2
床下取付けアダプター未来工業翌々日出荷
床下から床の裏側に固定する為、床上から固定用の座が見えません。
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRc1/2
座付アダプター未来工業翌々日出荷
仕様ビス×3、ゴムパッキン付適合穴径(Φmm)(床)30
バルブ付アダプター めねじ未来工業翌々日出荷
寸法L(mm)74.8寸法B(mm)27寸法H1(mm)69.8寸法H2(mm)56.3
座付曲がりアダプター メッキタイプ未来工業翌々日出荷
仕様ビス×3、ゴムパッキン付適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRc1/2適合穴径(Φmm)(床)30(板厚25mm迄)
座付給水栓チーズ未来工業翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M形状チーズねじの種類Rp×Rc使用流体水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンセットParkerTAIYO税込¥17,578¥15,980
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥1,044¥949