ボールバルブ 10シリーズ エルボPISCO(ピスコ)当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンセットParkerTAIYO税込¥17,578¥15,980
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥1,044¥949