40A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
40A [ステンレス製] 共 栓エスコ当日出荷
ねじ径PF1・1/2エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40A外径(Φmm)63
共栓 40A/G1・1/2"エスコ当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40アズワン品番65-2128-24
40A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
Rc 1・1/2"/40A 散水栓(90°)エスコ翌日出荷
マチノオス。ホースは、EA124LV-52をご使用下さい。
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54エスコ品番EA124LV-12材質黄銅呼び径(mm)40めねじサイズRc1 1/2使用地区一般地ねじサイズPJ3/4最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
40A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-03
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-15
直管式アダプターセット(本体側/40A)エスコ翌日出荷
直管式。
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン呼び40A(本体側)アズワン品番64-7853-50
40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-27
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-78
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンセットParkerTAIYO税込¥17,578¥15,980
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥1,044¥949