絞り込み
呼び径(A)
- 6(34)
- 8(48)
- 10(51)
- 13(14)
- 15(125)
- 16(13)
- 20(156)
- 25(158)
- 30(11)
- 32(128)
- 40(137)
- 50(164)
- 65(99)
- 75(6)
- 80(124)
- 100(109)
- 125(52)
- 150(47)
- 200(3)
- 250(1)
材質
- ゴム(1)
- スチール(21)
- ステンレス(20)
- 樹脂(11)
- 鋳鉄(76)
- 青銅(8)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- モノタロウ(191)
- GAONA(ガオナ)(911)
- INAX(LIXIL)(2,480)
- KITZ(キッツ)(917)
- KVK(2,266)
- RS PRO(1,141)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,080)
- SUGICO(スギコ)(520)
- TOTO(2,312)
- アカギ(516)
- エスコ(3,423)
- オンダ製作所(817)
- カクダイ(3,213)
- セキスイ(858)
- テクノフレックス(421)
- ベン(576)
- ミヤコ(1,668)
- リケン(495)
- 日栄インテック(557)
- 未来工業(614)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
都市ガス用 メタルホース
日本継手(旧:JFE継手)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷材質SUS304形状テーパハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
都市ガス用 メタルホース アイボリー
日本継手(旧:JFE継手)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。色アイボリー使用ガス都市ガス用
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ネオジョイント片ネジソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP適合都市ガス使用ガス都市ガス
ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷材質SUS304形状ストレートハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥299~税込¥329~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥119~税込¥131~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥149~税込¥164~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥279~税込¥307~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応角数6
径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥149~税込¥164~1個5日以内出荷形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥259~税込¥285~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ネオジョイント ソケット LIA用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。両側メカタイプです。検定LIA検定品機能漏れ検査機能
ガスフレキシブル管 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥21,980~税込¥24,178~1本(30m)4日以内出荷から7日以内出荷シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。適合都市ガス長さ(m)30使用ガス都市ガス
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジョイント ソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥279~税込¥307~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥209~税込¥230~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ネオジョイント 片ねじソケット LIA用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ側がおすねじです。めすねじの内ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら