絞り込み
呼び径(A)
  • 13(1)
材質
  • 青銅(2)
ブランド
  • KVK
  • カクダイ(279)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(389)
  • INAX(LIXIL)(206)
  • TOTO(128)
  • GAONA(ガオナ)(126)
  • エスコ(99)
  • リケン(70)
  • ミヤコ(57)
  • ベン(23)
  • オンダ製作所(22)
  • ミナミサワ(20)
  • TBC(タブチ)(16)
  • アラミック(15)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • Janis(ジャニス工業)(12)
  • RELIANCE(リラインス)(12)
  • 兼工業(11)
商品レビュー
  • 以上(45)
  • 以上(46)
  • 以上(46)
  • 以上(46)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(218)
  • 10,000-50,000円(163)
  • 50,000-100,000円(49)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「止水」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 止水栓
  • 止水テープ
  • 止水プラグ
432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK自在水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様固定こま
二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)KVK(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
口数2ハンドル形状三角ハンドル
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
2ハンドルシャワー KF30N2 KVK2ハンドルシャワー KF30N2KVK(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 ビス止め用 KVK水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 ビス止め用KVK
319税込351
1袋(2個)
欠品中
用途ビス止め用
二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)KVK(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓口数2ハンドル形状三角ハンドル
カップリング付横水栓20(逆止弁なし) KVKカップリング付横水栓20(逆止弁なし)KVK(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地用カップリング対応
万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
3,998税込4,398
1個
欠品中
仕様固定こまシルバーハンドル形状レバーハンドル
逆止弁ジョイントセット KVK逆止弁ジョイントセットKVK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合KM5011、KM5021、KM5031、KM5041、KM5051、KM5061等
二口横水水栓 KVK二口横水水栓KVK
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
シャワーセット アタッチメント付 KVKシャワーセット アタッチメント付KVK(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から8日以内出荷
付属品他社対応アタッチメント止水スイッチなし水流切替×
ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用 KVKウォーターハンマー低減器 止水栓補助用KVK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストレート形止水栓 KVKストレート形止水栓KVK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
シャワーセット KVKシャワーセットKVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
止水スイッチなし
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115KVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
ワンタッチハンドル付自在水栓 KVKワンタッチハンドル付自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ワンタッチハンドル付横形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付横形自在水栓KVK
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
分岐用水栓上部本体 KVK分岐用水栓上部本体KVK(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。 分岐側は常時給水されます。
分岐継ぎ手 Z438 KVK分岐継ぎ手 Z438KVK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
アングル形止水栓ナットなし KVKアングル形止水栓ナットなしKVK(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
固定こま
JIS規格日本工業規格品
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン付属品浄水カートリッジ1個
万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様 KVK万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様KVK
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルハンドル色
浄水器内蔵用水栓 KVK浄水器内蔵用水栓KVK
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
適合場所キッチン
シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバーKVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付JIS規格日本工業規格品
自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様 KVK自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様KVK
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルハンドル色サイズ(mm)【吐水パイプ】170
サーモスタット式シャワー KVKサーモスタット式シャワーKVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
適合場所浴室仕様やさしさ推奨品保証書付スーパーサーモ逆止弁付エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
サーモスタット式シャワー KVKサーモスタット式シャワーKVK
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
適合場所浴室仕様やさしさ推奨品保証書付スーパーサーモ逆止弁付エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
シングルレバー式シャワー付混合栓 KVKシングルレバー式シャワー付混合栓KVK
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン
サーモスタット式シャワー  ワイドシャワー付 KVKサーモスタット式シャワー ワイドシャワー付KVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS330仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
シャワーセット ZKF905SLM KVKシャワーセット ZKF905SLMKVK
10,980税込12,078
1セット
欠品中
ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)シルバー適合品番シャワー商品全般止水スイッチなし水流切替×
ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付立形自在水栓KVK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ソケット部逆止弁セット KVKソケット部逆止弁セットKVK
729税込802
1パック(2セット)
6日以内出荷
適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
カップリング付横水栓20(逆止弁付) KVKカップリング付横水栓20(逆止弁付)KVK
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
ストレート形止水栓(給水管420mm) KVKストレート形止水栓(給水管420mm)KVK(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格日本工業規格品寸法c(mm)30
延長ソケットセット KVK延長ソケットセットKVK
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シャワーセット ZKF905SBL KVKシャワーセット ZKF905SBLKVK
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキヘッド、メタリックホースセット1.6m(スプレーシャワー)シルバー適合品番シャワー商品全般止水スイッチなし水流切替×
ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓KVK(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材